Rae Stl-116-70612 | Kaldırım Şablonu Yükleniyor 6 İnç | 29ek58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAE STL-116-70612 Kaldırım Şablonu Yükleniyor 6 İnç | AH2JEQ 29EK58

RAE STL-116-70612 Kaldırım Şablonu Yükleme 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2JEQ Modeli: STL-116-70612Çapraz Referans: 29EK58

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€88.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırım Stencil
yapıştırıcıYok hayır
Karakteryükleme
Karakter Yüksekliği6"
Karakter Genişliği32 "
RenkTemizle
MalzemeDüşük Yoğunluklu Polietilen
Parça sayısı1
Toplam yükseklik12 "
toplam Genişlik38 "
Yeniden kullanılabilirEvet
Kalınlık0.063 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)30.48
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Manyetik / Manyetik Olmayan: Manyetik Olmayan
  • Kilitleme: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakter YüksekliğiKarakter GenişliğiParça sayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
RAE STL-116-71012 Kaldırım Şablonu Yükleniyor 10 İnç | AH2JGG 29EK96 STL-116-7101210 "57 "116 "64 "€153.96
RAE STL-116-71212 Kaldırım Şablonu Yükleniyor 12 İnç | AH2JHW 29EL33 STL-116-7121212 "68 "118 "74 "€173.33
RAE STL-116-71812 Kaldırım Şablon Yüklemesi 18 İnç | AH2JKK 29EL69 STL-116-7181218 "68 "124 "75 "€255.32
RAE STL-116-72412 Kaldırım Şablonu Yükleme 24 İnç | AH2JLZ 29EM06 STL-116-7241224 "68 "130 "74 "€290.93
RAE STL-116-73612 Kaldırım Şablonu Yükleniyor 36 inç | AH2JNN 29EM42 STL-116-7361236 "72 "148 "78 "€386.90
RAE STL-116-74812 Kaldırım Şablonu Yükleniyor 48 İnç | AH2JQC 29EM78 STL-116-7481248 "93 "760 "99 "€863.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAE STL-116-70612 Kaldırım Şablonu Yükleme 6 İnç
€88.96 / Adet