Rae Stl-116-70613 | Kaldırım Şablonu Personel 6 İnç | 29ek59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAE STL-116-70613 Kaldırım Stencil Staff 6 İnç | AH2JER 29EK59

RAE STL-116-70613 Kaldırım Şablon Çubuğu 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2JER Modeli: STL-116-70613Çapraz Referans: 29EK59
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
€88.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırım Stencil
yapıştırıcıYok hayır
KarakterPersonel
Karakter Yüksekliği6"
Karakter Genişliği19 "
RenkTemizle
MalzemeDüşük Yoğunluklu Polietilen
Parça sayısı1
Toplam yükseklik12 "
toplam Genişlik30 "
Yeniden kullanılabilirEvet
Kalınlık0.063 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)30.48
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Manyetik / Manyetik Olmayan: Manyetik Olmayan
  • Kilitleme: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakter YüksekliğiKarakter GenişliğiParça sayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
RAE STL-116-71013 Kaldırım Şablonu Asası 10 İnç | AH2JGH 29EK97 STL-116-7101310 "42 "116 "49 "€115.26
RAE STL-116-71213 Kaldırım Şablonu Asası 12 İnç | AH2JHX 29EL34 STL-116-7121312 "50 "118 "57 "€107.52
RAE STL-116-71813 Kaldırım Şablonu Asası 18 İnç | AH2JKL 29EL70 STL-116-7181318 "51 "124 "58 "€174.09
RAE STL-116-72413 Kaldırım Şablonu Personel 24 İnç | AH2JMA 29EM07 STL-116-7241324 "52 "130 "58 "€194.99
RAE STL-116-73613 Kaldırım Stencil Staff 36 İnç | AH2JNP 29EM43 STL-116-7361336 "53 "148 "59 "€252.22
RAE STL-116-74813 Kaldırım Şablonu Personel 48 İnç | AH2JQD 29EM79 STL-116-7481348 "84 "560 "90 "€606.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAE STL-116-70613 Kaldırım Şablon Çubuğu 6 İnç
€88.96 / Adet