Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAE STL-116-71229 Kaldırım Stencil Özel 12 İnç | AH2JJP 29EL50

RAE STL-116-71229 Kaldırım Şablonu Özel 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2JJP Modeli: STL-116-71229Çapraz Referans: 29EL50
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
€177.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırım Stencil
yapıştırıcıYok hayır
KarakterÖzel Etkinlik
Karakter Yüksekliği12 "
Karakter Genişliği63 "
RenkTemizle
MalzemeDüşük Yoğunluklu Polietilen
Parça sayısı1
Toplam yükseklik18 "
toplam Genişlik69 "
Yeniden kullanılabilirEvet
Kalınlık0.063 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)45.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Manyetik / Manyetik Olmayan: Manyetik Olmayan
  • Kilitleme: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakter YüksekliğiKarakter GenişliğiParça sayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
RAE STL-116-70629 Kaldırım Stencil Özel 6 İnç | AH2JFJ 29EK75 STL-116-706296"32 "112 "38 "€88.96
RAE STL-116-71029 Kaldırım Stencil Özel 10 İnç | AH2JHA 29EL14 STL-116-7102910 "53 "116 "59 "€153.96
RAE STL-116-71829 Kaldırım Stencil Özel 18 İnç | AH2JLD 29EL86 STL-116-7182918 "62 "124 "68 "€255.32
RAE STL-116-72429 Kaldırım Stencil Özel 24 İnç | AH2JMT 29EM23 STL-116-7242924 "64 "130 "70 "€290.93
RAE STL-116-73629 Kaldırım Stencil Özel 36 İnç | AH2JPG 29EM59 STL-116-7362936 "66 "148 "72 "€386.90
RAE STL-116-74829 Kaldırım Şablonu Özel 48 İnç | AH2JQW 29EM95 STL-116-7482948 "111 "760 "117 "€863.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAE STL-116-71229 Kaldırım Şablonu Özel 12 İnç
€177.98 / Adet