Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAE STL-116-71236 Kaldırım Stencil Drive Thru 12 İnç | AH2JJX 29EL57

RAE STL-116-71236 Kaldırım Şablonu Tahrikli 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2JJX Modeli: STL-116-71236Çapraz Referans: 29EL57
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
€177.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırım Stencil
yapıştırıcıYok hayır
KarakterDrive Thru
Karakter Yüksekliği12 "
Karakter Genişliği101 "
RenkTemizle
MalzemeDüşük Yoğunluklu Polietilen
Parça sayısı1
Toplam yükseklik18 "
toplam Genişlik107 "
Yeniden kullanılabilirEvet
Kalınlık0.063 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)45.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Manyetik / Manyetik Olmayan: Manyetik Olmayan
  • Kilitleme: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakter YüksekliğiKarakter GenişliğiParça sayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
RAE STL-116-71036 Kaldırım Stencil Drive Thru 10 İnç | AH2JHH 29EL21 STL-116-7103610 "84 "116 "91 "€153.96
RAE STL-116-71836 Kaldırım Stencil Drive Thru 18 İnç | AH2JLL 29EL93 STL-116-7183618 "101 "124 "107 "€249.14
RAE STL-116-72436 Kaldırım Stencil Drive Thru 24 İnç | AH2JNA 29EM30 STL-116-7243624 "101 "130 "107 "€290.93
RAE STL-116-73636 Kaldırım Stencil Drive Thru 36 İnç | AH2JPP 29EM66 STL-116-7363636 "106 "148 "112 "€386.90
RAE STL-116-74836 Kaldırım Stencil Drive Thru 48 İnç | AH2JRE 29EN04 STL-116-7483648 "147 "960 "153 "€2,110.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAE STL-116-71236 Kaldırım Şablonu Tahrikli 12 İnç
€177.98 / Adet