Rain Bird 1zehtmr Elektronik Hortum Ucu Zamanlayıcısı, Lcd | 38w346 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAIN BIRD 1ZEHTMR Elektronik Hortum Ucu Zamanlayıcısı, 2 Maksimum Açma/Kapama Döngüsü, 8 Yükseklik | AC7VFG 38W346

RAIN BIRD 1ZEHTMR Elektronik Hortum Sonu Zamanlayıcısı, 2 Maks Açma / Kapama Döngüsü, 8 inç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7VFG Modeli: 1ZEHTMRÇapraz Referans: 38W346

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€91.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Hortum Sonu Zamanlayıcısı
Pil YedeklemeEvet
Gün KaptanıEvet
derinlik3"
Ekran TipLCD
Yükseklik8"
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri2
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı72 Saatleri
Min. Zaman ayarı1 dk.
genişlik9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Damla sulama sistemlerini, sağanak hortumlarını ve hortum ucu sprinkleri otomatikleştirmek için tasarlanmıştır
  • Sulama programlarının gözden geçirilmesini sağlamak için ekstra geniş kadranlı kullanışlı okuma ekranı
  • Şimdi su (manuel sulama) ve yağmur gecikmesi (sulamayı iptal et) gibi anında geçersiz kılma düğmeleriyle donatılmıştır
  • 110 derece F'ye kadar sıcaklıklarla başa çıkabilir
  • FCC Bölüm 15, RoHS, WEEE, CE ve C-TICK standartlarına uygundur

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAIN BIRD 1ZEHTMR Elektronik Hortum Sonu Zamanlayıcısı, 2 Maks Açma / Kapama Döngüsü, 8 inç Yükseklik
€91.64 / Adet