Rain Bird T22-100 | Boş Boru 1/4 İnç 100 Feet Siyah | 2eme5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAIN BIRD T22-100 Boş Boru 1/4 İnç 100 Feet Siyah | AB9PYD 2EME5

RAIN BIRD T22-100 Boş Boru 1/4 İnç 100 Feet Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9PYD Model: T22-100Çapraz Referans: 2EME5
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
€17.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boş Tüp
RenkSiyah
Dia İçinde.0.160 "
uzunluk100ft.
MalzemePolietilen
Maks. Basınç40 psi
Dış Çap.0.22 "
UPC695978032940
Duvar Kalınlığı3 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDia İçinde.MalzemeMaks. BasınçDış Çap.Ücret
RAIN BIRD T63100-BULK Boş Boru 1/2 İnç 100 Feet Siyah | AB9PXM 2EMA9 T63100-DÖKMESiyah w / Yeşil Şerit0.540 "UV Dayanımlı Polietilen60 psi0.63 "€23.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAIN BIRD T22-100 Boş Boru 1/4 İnç 100 Feet Siyah
€17.69 / Adet