Ranco C17-100 | 2 Aşamalı Isıtma/Soğutma Kontrolü | 4e919 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RANCO C17-100 2 Aşamalı Isıtma / Soğutma Kontrolü | AD7FFB 4E919

RANCO C17-100 2 Aşamalı Isıtma/soğutma Kontrolü

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7FFB Modeli: C17-100Çapraz Referans: 4E919
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
€142.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
Kılcal Uzunluk24 "
İletişim Değeri Dirençli @ 120V25A
İletişim Değeri Dirençli @ 277V16A
Kontrol Aralığı64 Derece ila 101 Derece F
120V'de Tam Yükte Soğutma18 - 25A
240V'de Tam Yükte Soğutma18 - 25A
derinlik3"
Diferansiyel3.5 Derece F
Muhafaza TipiHayır
Tam Yük Amperi25A
Tam Yük Amperi @ 120V15A
Yükseklik3"
Endüktif Amper @ 120V20A
Endüktif Amper @ 240V20A
Montaj YeriÜnite Üzerinde
Montaj TipiHerhangi bir pozisyon
Anahtar Sayısı2
Uzunluk39 "
Pilot Görev Kontakları (VA)240VA
Dirençli Amper @ 208VAC25A
Algılama Ampul Çapı.3 / 8 "
Algılama Ampul Uzunluğu8-9 / 16 "
Sensör TipiBakır
Eylem DeğiştirYükselişte Aç / Kapat
Anahtar Türü2 SPDT'li
Voltaj aralığı120 - 277 VAC
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9032100060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Ekleme Derinliği (3 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKontrol AralığıDiferansiyelAnahtar TürüÜcret
RANCO C12-5010 Isı / Soğutma Kontrolü | AD7FFA 4E912 C12-501060 Derece ila 98 Derece F3 Derece FSPDT€102.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RANCO C17-100 2 Aşamalı Isıtma/soğutma Kontrolü
€142.71 / Adet