RANCO
Robertshaw'ın bir yan kuruluşu olan Ranco, soğutma ve iklimlendirme ekipmanları için güvenilir elektronik ve elektromekanik kontrollerin lider üreticisidir. Ranco'nun kapsamlı kataloğu, çift basınç, yağ koruması, buz yapıcı ve tek basınç kontrollerine ek olarak hat voltajı termostatları, ısı pompası ters valfleri ve solenoid bobinleri ve soğutma filtresi kurutucularını içerir. Devamını Oku
filtre
HVAC ve Soğutma
Pnömatik
HVAC ve Soğutma filtre
HVAC KontrolleriHepsini gör
Çift Basınç Kontrolleri Hem yüksek hem de düşük basınç kontrollerinin işlevlerini birleştirin ve R-12, R-22, R-134A ve R-502 soğutucu akışkanlarla kullanım için uygundur. Bir SPST anahtarı içerir ve basınç hatlarının kolay tanımlanması için renk kodludur
Kanal Basınç Anahtarları Elektrikli Alet Kontrolleri Isı Pompası Ters Çevirme Vanaları Soğutucu akışkanın akış yönünü tersine çevirmek ve ısı pompası soğutma döngüsünü soğutmadan ısıtmaya veya soğutmadan ısıtmaya değiştirmek için solenoidle çalıştırılan Ranco yön değiştirme valflerini içerir. Farklı emme borusu iç çaplarında mevcuttur
Isı Pompası Solenoid Bobinleri LDK Serisi sürekli görev elektromanyetik solenoid bobinler, ters çevirme valflerini daha fazla kontrol eden pilot valfi çalıştırmak için kullanılır. 48 inçlik bir kurşunla sağlanır ve 50/60 hz'de farklı güç değerlerinde sunulur
Hat Voltaj Termostatları Soğuk hava girişinin ve sıcak hava egzoz kontrolünün aynı anda yapıldığı yüksek binaların sıcaklığını düzenlemek için tasarlanmış Hat Gerilimi Mekanik ve Elektrik Termostatları; tavan arası vantilatörler, fanlar ve damperler ile kullanım için idealdir. -30 ila 220 derece F arasında bir kontrol aralığına sahiptir
Yağ Koruma Kontrolleri Basınçla yağlanan soğutma kompresörlerini, yağ basıncı kaybından kaynaklanan hasarlardan koruyun. Önde bulunan sabit bir kapak vidası, zaman geciktirme modülleri ve Süper Kapiler titreşim koruma sistemi içerir
Termostat Aksesuarları -30 ile 220 derece F arasında değişen sıcaklıkları ölçebilen sıcaklık sensörleri içerir. IP67 dereceli termistör sensörü ve 22 gauge kablo ile birlikte verilir
A / C SoğutmaHepsini gör
A / C Soğutma Aksesuarları Buz Makinesi Kontrolleri Buz bankalarının boyutunu kontrol etmek ve buz makinelerinin verimliliğini artırmak için UL onaylı Ranco buz bankası kontrolleri, buz haznesi seviye kontrolleri ve buz hasat kontrolleri
Soğutma Erişim Valfleri Tam pirinç konstrüksiyon ve döner bir tişört; tüm CFC, HCFC ve HFC soğutucu akışkanlarla kullanıma uygun
Soğutma Kontrolleri Soğutma sistemlerinin düzgün ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için tasarlanmış buz çözme kontrolleri, sıcaklık kontrolleri, dondurucu kontrolleri, su soğutucu kontrolleri ve klima döngü kontrolleri
Soğutma Solenoid Valfleri Soğutucu akışkanların akışını kontrol etmek için ticari soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış normal olarak kapalı / iki yollu normalde kapalı soğutma solenoid valfleri ve soğutma solenoid valf bobinleri. Solenoid valfler için bağlantı kutusu konektörleri de mevcuttur
Tek Basınç Kontrolleri Soğutucu akışkan kaybını önlemek için HVAC kompresörleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DPST / SPST / SPDT anahtarına sahiptir ve 0 ila 450 psi arasındaki basınçları kontrol edebilir
Ranco Hakkında
Ranco hat gerilimi termostatları klima, soğutma ve ticari ısıtma için açma / kapama kontrolü sağlar. Bu Ranco termostatları, soğutma ve ısıtma için iki programlanabilir aşamaya ve röle durumunu ve sıcaklık okumalarını gösteren bir LCD ekrana sahiptir. -30 ila 220 derece F arasındaki sıcaklıkları algılayabilirler. Ranco buz yapıcı kontrolleri frigorifik dolaplarda, buz yapıcılarda ve meşrubat otomatlarında buz kalınlığını koruyun. Bu kontroller, otomatik kapanma ve yüksek ayırma çözünürlüğü için ampul ve kılcal sensörlere sahiptir.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Ranco ürününün model numaraları genellikle eşdeğer Honeywell, Johnson Controls, White-Rodgers & Robertshaw Parça Numarası'lerine (üreticinin parça numaraları) tek tek atıfta bulunur. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş termostatlar, vanalar, kontroller ve aksesuarlar arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies alternatif ürün mevcuttur.
Kargo
Bu Ranco ürünleri genellikle küçük boyutludur ve kompakt ambalaj gerektirir. Hava taşımacılığına değil, kurye sevkiyatına uygundurlar.
Başlıca Ticari İsimler
Sık Sorulan Sorular
Ranco termostatı nasıl kurulur?
- Ranco'nun ETC serisi termostatlar / sıcaklık kontrolleri, açıldıktan ve ayar düğmesine basıldıktan sonra ünite üzerindeki set, yukarı ve aşağı düğmeleri kullanılarak ayarlanabilir. Kullanıcılar önce ayar düğmesine tekrar basarak gerekli sıcaklık Adetini (derece F veya C) seçmelidir.
- Ana menüye döndükten sonra ekranda "S1" ikonu belirecektir, set-point sıcaklığını artırmak veya azaltmak için yukarı veya aşağı ok tuşlarına basın. Ana menüye dönmek için set tuşuna tekrar basın.
- Kullanıcılar ekranda "DIF 1" simgesinin yanıp söndüğünü göreceklerdir. Sıcaklık farkını (termostatın ısıtma / soğutma modunda çalışacağı sıcaklık aralığı) ayarlamak için ok tuşlarına basın. Isıtma modundaki diferansiyel sıcaklık, ayar noktası sıcaklığından daha düşük, soğutma modunda ise ayar noktasından daha yüksek olarak ayarlanır. Set tuşuna tekrar basın.
- Soğutma ve ısıtma ayarlarını programlamak için ekran penceresinde "C1" veya "H1" yanıp sönecektir. Programlama seçeneklerini kilitlemek ve bir Ranco termostatının kurulumunu tamamlamak için set tuşuna basın.
Ranco sıcaklık kontrollerinde farklı hata kodları ne anlama geliyor?
Programlama moduna girmeden yukarı veya aşağı ok tuşuna basıldığında kontrolörde E1 hata kodu belirir, E2 hatası ise kontrol ayarının hafızada düzgün saklanmadığını gösterir. EP hata kodu, açık / kısa devreli bir probu veya aralık dışı sıcaklık algılamasını belirtir ve EE hata kodu, bozuk EEPROM verilerini gösterir. CL kodu, kullanıcı kalibrasyon moduna girdiyse görünür.