Ranco V2-410060-470 | Isı Pompası Ters Çevirme Vanası 3/8 X 5/8 In | 5av34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RANCO V2-410060-470 Isı Pompası Geri Vana 3/8 x 5/8 In | AE3BFL 5AV34

RANCO V2-410060-470 Isı Pompası Ters Çevirme Vanası 3/8 x 5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BFL Modeli: V2-410060-470Çapraz Referans: 5AV34
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
€241.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı Pompası Yön Değiştirme Vanası
Çalışma ŞekliBobin Dört Yönlü Çalıştırıldı
UPC662013218720
Valf Tipislayt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Ton Olarak Kapasite (R-22) (1.0 - 2.5)
  • Ton Olarak Kapasite (R-410A) (1.3 ila 2.5)
  • Ton Olarak Kapasite (R-502) (1.0 - 2.5)
  • Yüksek Basınçlı Tüp Kimliği (3/8 ")
  • Emme Tüpü Kimliği (5/8 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RANCO V2-410060-470 Isı Pompası Ters Çevirme Vanası 3/8 x 5/8 In
€241.55 / Adet