Raychem Crsm-ct-84/20-250 | Isıyla Daralan Musluk 4/0 - 500 Awg 600v Pk10 | 33ve49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAYCHEM CRSM-CT-84 / 20-250 Isıyla Daralan Musluk 4/0 - 500 Awg 600v Pk10 | AG3UHQ 33VE49

RAYCHEM CRSM-CT-84/20-250 Isıyla Daralan Musluk 4/0 - 500 Awg 600v Pk10

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3UHQ Modeli: CRSM-CT-84/20-250Çapraz Referans: 33VE49
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
€403.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekleme Kitleri
RenkSiyah
MalzemeSilikon Kılıflı Çapraz Bağlı Poliolefin Ek Parçası
Maks. Sıcaklık.194 Derece F
Maks. Voltaj1000V
Uzunluk10 "
Sıcaklık. menzil194 Dereceye Kadar F
Voltaj derecesi1000V
Tel Aralığı4/0 AWG ile 500 kcmil arası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)41.28
Gemi genişliği (cm)28.58
HS kodu8546900000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYCHEM CRSM-CT-84/20-250 Isıyla Daralan Musluk 4/0 - 500 Awg 600v Pk10
€403.45 / paket