RAYMOND 5009 Sac Ve Panel Kamyon 54 İnç Boy
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac ve Panel Kamyon |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Caster Tekerlek Dia. | 5" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Caster Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Caster Tekerlek Genişliği | 2" |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gri |
Güverte Uzunluğu | 54 " |
Güverte Malzemesi | Çelik |
Güverte Genişliği | 30 " |
Bitiş | Vinil Toz Boya |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükleme kapasitesi | 3200 lb |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 45.75 " |
Uzunluk | 54 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 116.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 137.16 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Tekerlek Çapı | Tekerlek Tipi | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Caster Tekerlek Dia. | Caster Tekerlek Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | Vinil Toz Boya | 5" | (4) Döner | 3200 lb | 45.75 " | 30 " | 5" | (4) Döner | €1,720.27 | ||
5056 | Vinil Toz Boya | 6" | (2) Döndürme, (2) Sert | 3200 lb | 46.75 " | 30 " | 6" | (2) Döndürme, (2) Sert | €1,623.22 | ||
5057 | Vinil Toz Boya | 6" | (4) Döner | 3200 lb | 46.75 " | 30 " | 6" | (4) Döner | €1,602.76 | ||
5059 | Vinil Toz Boya | 8" | (4) Döner | 3200 lb | 48.75 " | 30 " | 8" | (4) Döner | €1,877.26 | ||
5060 | Vinil Toz Boya | 5" | (2) Döndürme, (2) Sert | 3200 lb | 45.75 " | 30 " | 5" | (2) Döndürme, (2) Sert | €2,216.12 | ||
5061 | Vinil Toz Boya | 5" | (4) Döner | 3200 lb | 45.75 " | 30 " | 5" | (4) Döner | €2,010.58 | ||
5066 | Vinil Toz Boya | 6" | (2) Döndürme, (2) Sert | 3200 lb | 46.75 " | 30 " | 6" | (2) Döndürme, (2) Sert | €1,856.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00