RAYMOND 935L Katlanır Sandalye Masa Saklama Arabası 800 lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katlanır Sandalye ve Masa Saklama Arabası |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Genişliği | 1.5 " |
Bitiş | toz Boya |
Çerçeve rengi | Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sap Dahil | Evet |
Kolları | Sabit Bar |
Tutar | 36 Sandalye ve 8 Masa |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 84 " |
Uzunluk | 63 " |
toplam Genişlik | 31.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 363.22 |
Gemi genişliği (cm) | 160.02 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00