REAL-TITE PLUGS RTPFC25 Havşa Gömme Krom Uzatma Tapası, 2.5 İnç Çap, 6 İnç Kapak, Krom Plaka
ÜRÜNLER: CE7YEZ
Modeli: RTPFC25
€36.62 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gömme Temizleme Tapası |
Cıvata Uzunluğu | 2" |
Cıvata Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Sınıf derecesi | SC-715 |
kapak | 6" |
Kapak Dış Çapı | 3.63 " |
Kapak boyutu | 6" |
kapak Tipi | krom |
Çap | 2.5 " |
Bitiş | krom |
Conta Malzemesi | Neopren |
Ölçer Boyutu | 22 |
Dia İçinde. | 2.72 " |
Anahtar Boyutu | 5 / 32 " |
uzunluk | 2.85 " |
Fiş Tipi | Floş |
İç Çapı Mühür Açma. | 3.19 " |
Konu Boyutu | 1 / 4 "-20 |
Model | Çap | Dia İçinde. | İç Çapı Mühür Açma. | uzunluk | Kapak Dış Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPFC15 | 1.5 " | 1.64 " | 1.95 " | 1.85 " | 2.5 " | €26.99 | TEKLİF TALEBİ
|
RTPFC20 | 2" | 2.09 " | 2.33 " | 1.85 " | 2.5 " | €27.22 | TEKLİF TALEBİ
|
RTPFC30 | 3" | 3.04 " | 3.48 " | 2.9 " | 4" | €37.32 | TEKLİF TALEBİ
|
RTPFC35 | 3.5 " | 3.82 " | 4.15 " | 2.9 " | 4.78 " | €37.91 | TEKLİF TALEBİ
|
RTPFC40 | 4" | 4.2 " | 4.45 " | 2.9 " | 5.375 " | €45.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00