Red Hat 099257-001-d* | Solenoid Valf Bobini 120/110v 60/50 15.4w | 44u340 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 099257-001-D * Solenoid Valf Bobini 120 / 110v 60/50 15.4w | AD6AEY 44U340

RED HAT 099257-001-D* Solenoid Valf Bobini 120/110v 60/50 15.4w

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6AEY Modeli: 099257-001-D*Çapraz Referans: 44U340
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
€378.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Bobini
Bobin MuhafazasıGenel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektriksel bağlantı18 "Talepler
Hz50/60
NEMA Değerlendirmesi1
Gerilim110 / 120 VAC
Watt15.4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin MuhafazasıBobin İzolasyon SınıfıHzNEMA DeğerlendirmesiGerilimWattÜcret
RED HAT 272614-132-D * Solenoid Valf Bobini 120vac 60 Hz 20.1w | AC2DAG 2HTT5 272614-132-D *Tehlikeli Konum Bağlantı Kutusu YokF607, 9120 VAC20.1€779.49
RED HAT 272610-032-D * Solenoid Valf Bobini 120vac 60 Hz 16.1w | AC2DAH 2HTT6 272610-032-D *Su geçirmez Bağlantı Kutusu YokF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC16.1€357.28
RED HAT 238710-006-D * Solenoid Valf Bobini 24vdc 11.6w | AC2DAJ 2HTT7 238710-006-D *Su geçirmez Bağlantı Kutusu YokF-1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC11.6€354.95
RED HAT 238614-132-D * Solenoid Valf Bobini 120vac 60 Hz 17.1w | AC2DAK 2HTT8 238614-132-D *Tehlikeli Konum Bağlantı Kutusu YokF607, 9120 VAC17.1€546.51
RED HAT 238614-032-D * Solenoid Valf Bobini 120vac 60 Hz 10.1w | AC2DAL 2HTT9 238614-032-D *Tehlikeli Konum Bağlantı Kutusu YokF607, 9120 VAC10.1€614.12
RED HAT 238214-032-D * Solenoid Valf Bobini 120vac 60 Hz 6.1w | AC2DAM 2HTU1 238214-032-D *Tehlikeli Konum Bağlantı Kutusu YokF607, 9120 VAC6.1€562.91
RED HAT 064982-001-D * Solenoid Valf Bobini 120 / 110v 60/50 15.4w | AD6AEV 44U337 064982-001-D *Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu YokF50/601110 / 120 VAC15.4€378.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 099257-001-D* Solenoid Valf Bobini 120/110v 60/50 15.4w
€378.34 / Adet