RED HAT
filtre
Su tesisatı
Pnömatik
Yağlama
Su tesisatı filtre
Solenoid Valfler ve BobinlerHepsini gör
Hava Yağı ve Su Solenoid Valfleri Hava, inert gazlar ve içme suyu ile kullanıma uygun, normalde kapalı bir valf konfigürasyonuna sahiptir. Geri akış koşullarını kontrol etmek, proses sıvılarını karıştırmak veya dağıtmak veya kimyasal transfer ve depolama uygulamalarında kapatma ve bırakma vanaları olarak işlev görmek için tasarlanmıştır
Açılı Gövde Pistonlu Vanalar Soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik şaft, yaylı gövde contası ve ısıya dayanıklı floroelastomer şaft sileceği ile donatılmıştır. 120V, 60 Hz solenoid valf ile birlikte su, hafif çamurlar ve buharı işlemek için kullanılır
Kriyojenik Solenoid Valfler Sıvı nitrojen, argon ve oksijen dahil olmak üzere kriyojenik sıvıları işlemek için tasarlanmıştır. Enerji verildiğinde açılan ve tersi olan normalde kapalı bir konfigürasyona sahiptir. Dondurulmuş gıda ve kafatası / genetik koruma hizmetleri ile uğraşan tesislere kurulabilir
Akaryakıt ve Gaz Solenoid Valfleri Yanma sistemi pilot ve ana hat yakıt kesme sistemlerini kontrol etmek için kullanılır. Hem iç hem de dış mekan kurulumları için idealdir. Tutuşabilir gazların veya yanıcı tozların neden olduğu tehlikeleri önlemek için patlamaya dayanıklı bir tasarıma sahiptir
Pilot Solenoid Valfler Montajları açmak ve kapatmak için valf portları üzerindeki ortamın diferansiyel basıncını kullanmak üzere tasarlanmış servo destekli solenoidler. Hat içi boru tesisatını kolaylaştırmak için dahili NPT bağlantıları (belirli modellerde) özelliği
Solenoid Valf Bobinleri Elektrik enerjisini doğrusal harekete dönüştürün; içi boş bir formun (bobin) etrafına sarılmış bir bakır telden (veya alüminyum) oluşur. 180 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir. Bantla sarılmış ve kapsüllenmiş (veya kalıplanmış) bobin varyantlarında mevcuttur
Buhar ve Sıcak Su Solenoid Valfleri
Vanaları kapatHepsini gör
Kablo Kontrollü Gaz Kapatma Vanaları Ticari ve kurumsal pişirme ekipmanlarını kontrol etmek için paslanmaz çelik bir çekirdek ve bir yay ile entegre edilmiştir. Gaz pilotlarına giden tüm yakıt veya ısı kaynaklarını otomatik olarak kapatın. Kapatıldığında, yalnızca manuel olarak yeniden açılabilir
Kırmızı Şapka Hakkında
Red Hat güç yönetimi teknolojisi ile ASCO, kritik hava, gaz, su, yağ ve buhar akışını kontrol etmek için tasarlanmış solenoid valflerin lider üreticisidir. Red Hat valfleri, onları daha iyi güç tüketimi ve gelişmiş performans için donatan hem AC hem de DC voltajlarına izin verir. ASCO Solenoid Valf kataloğu farklı tiplerde hava-yağ ve su, fuel-oil ve gaz, kriyojenik ve buhar ve sıcak su solenoid valflerini içerir. ASCO'nun üç yollu solenoid valfleri, akışı başlatmayı ve durdurmayı kolaylaştıran üç boru bağlantısına sahiptir. Çeşitli boru boyutlarında mevcut olan bu solenoid valflerin geniş bir yelpazesi, Raptor Supplies.