Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8030G013 Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç Nc 120v Pirinç | AC2CZT 2HTP8

RED HAT 8030G013 Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç Nc 120v Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CZT Modeli: 8030G013Çapraz Referans: 2HTP8
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
€276.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3-9 / 16 "
Hacim Katsayısı1.80
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz60
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı200 Derece F
medyaHava / İnert Gaz ve Su
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.3 / 8 "
Toplam yükseklik4"
Uzunluk2"
toplam Genişlik2"
Boru Boyutu3 / 8 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 VAC
Watt10.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIP Ratinggövde MalzemesiMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığımedyaMin. Çalışma Basıncı FarkıNEMA DeğerlendirmesiOrifis Dia.Ücret
RED HAT 8320G18424 / DCDD Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 24v Pirinç | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66Pirinç1.75 "150 Derece FHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "€239.95
RED HAT 8316G064120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 1/2 İnç Nc 120 / 110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66Pirinç3-15 / 16 "180 Derece FHava / İnert Gaz ve Su10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€603.29
RED HAT 8320G132120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç Nc 120 / 110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66Pirinç1-5 / 16 "180 Derece FHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€188.99
RED HAT 8320G18224 / DCDD Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 24v Pirinç | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66Pirinç1-13 / 16 "150 Derece FHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "€281.85
RED HAT EF8316G054120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 3/8 İnç Nc 120 / 110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-Pirinç3-15 / 16 "180 Derece FHava / İnert Gaz ve Su10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "€730.43
RED HAT 8316P074 Solenoid Valf 3/2 3/4 İnç Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466Pirinç3-11 / 16 "180 Derece FHava / İnert Gaz ve Su10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X11 / 16 "€1,083.22
RED HAT 8316G054120/60 110/50DA Solenoid Valf, 3/8 In, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66Pirinç3-15 / 16 "180 Derece FHava / İnert Gaz ve Su10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€592.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8030G013 Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç Nc 120v Pirinç
€276.87 / Adet