Red Hat 8210g094hw | Sıcak Su Solenoid 1/2 İnç Nc Pirinç | 3ul14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8210G094HW Sıcak Su Solenoidi 1/2 İnç Nc Pirinç | AD2UWF 3UL14

RED HAT 8210G094HW Sıcak Su Solenoidi 1/2 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2UWF Modeli: 8210G094HWÇapraz Referans: 3UL14

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€382.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcak Su Solenoid Valfı
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3-9 / 32 "
Hacim Katsayısı4
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.5 / 8 "
Toplam yükseklik3 27 / 32 "
Uzunluk2.75 "
toplam Genişlik2 16 / 64 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 / 110 VAC
Watt10.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı Sıcak Su (210 Derece F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıWattMin. Çalışma Basıncı FarkıOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunlukÜcret
RED HAT 8210G001HW Sıcak Su Solenoidi 3/8 İnç Nc Pirinç | AD2UTK 3UK49 8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€248.02
RED HAT 8210G002HW Sıcak Su Solenoidi 1/2 İnç Nc Pirinç | AD2UTN 3UK52 8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€246.46
RED HAT 8210G093HW Sıcak Su Solenoidi 3/8 İnç Nc Pirinç | AD2UWC 3UL11 8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€271.58
RED HAT 8210G095HW Sıcak Su Solenoidi 3/4 İnç Nc Pirinç | AD2UWJ 3UL20 8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€328.31
RED HAT 8221G005HW Sıcak Su Solenoidi 3/4 İnç Nc Pirinç | AE4MKQ 5LU28 8221G005HW3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "€511.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8210G094HW Sıcak Su Solenoidi 1/2 İnç Nc Pirinç
€382.38 / Adet