<span Class='notranslate'>Red Hat </span> 8221g007hw | Slow Close Hw Solenoid 1 Inch Nc Brass | 5lu30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8221G007HW Slow Close HW Solenoid 1 inch NC Brass | AE4MKR 5LU30

RED HAT 8221G007HW Slow Close HW Solenoid 1 inch NC Brass

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MKR Modeli: 8221G007HWÇapraz Referans: 5LU30

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,031.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yavaş Kapanan Sıcak Su Solenoid Valfı
Ortam Sıcaklığı Aralık125 Derece F
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu4-1 / 64 "
Hacim Katsayısı11.5
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
Min. Çalışma Basıncı Farkı5 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.1"
Toplam yükseklik5 41 / 64 "
Uzunluk3.75 "
toplam Genişlik3 9 / 64 "
Boru Boyutu1"
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 / 110 VAC
Watt6.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı Sıcak Su (210 Derece F)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8221G007HW Slow Close HW Solenoid 1 inch NC Brass
€1,031.43 / Adet