Red Hat 8320g013 | Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç Nc 120/110v | 3ul87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8320G013 Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87

RED HAT 8320G013 Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç Nc 120/110v

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2UWZ Modeli: 8320G013Çapraz Referans: 3UL87

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€181.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Egzoz Solenoid Valfı
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu2.187 "
Hacim Katsayısı0.09
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
medyaHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.1 / 16 "
Toplam yükseklik3.187 "
Uzunluk1.187 "
toplam Genişlik1 11 / 16 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı3 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt6.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrifis Dia.Merkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuValf YapılandırmasıÜcret
RED HAT 8317G035 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normalde kapalı€348.44
RED HAT EF8317G035 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normalde kapalı€507.64
RED HAT 8320G172 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Universal 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Evrensel€228.93
RED HAT EF8320G172 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Universal 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Evrensel€331.46
RED HAT 8320G174 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Universal 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Evrensel€213.70
RED HAT EF8320G174 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Universal 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Evrensel€328.18
RED HAT 8320G184 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 120v Pirinç | AD2UXE 3UL95 8320G1843 / 32 "1.75 "0.124"3"3"1 / 4 "Normalde kapalı€266.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8320G013 Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç Nc 120/110v
€181.74 / Adet