Red Hat 8320g194120/60 110/50da | 24w634 Solenoid Valf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8320G194120/60 110/50DA Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Hayır 120/110v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZQB Model: 8320G194120/60 110/50DAÇapraz Referans: 24W634

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€225.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu1-13 / 16 "
Hacim Katsayısı0.12
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı200 Derece F
medyaHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.3 / 32 "
Toplam yükseklik3 11 / 16 "
Uzunluk1-11 / 16 "
toplam Genişlik1 13 / 16 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde açık
Valf Tasarımı3 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt10.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuValf YapılandırmasıGerilimÜcret
RED HAT 8320G136120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 1/8 İnç No 120 / 110v | AB7ZQA 24W633 8320G136120/60 110/50DA3.25 "1-5 / 16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normalde açık110 / 120 VAC€172.21
RED HAT EF8321G001120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 120 / 110v | AB7ZQE 24W637 EF8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normalde kapalı110 / 120 VAC€706.34
RED HAT 8320G192120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Yok 120 / 110v | AB7ZQG 24W639 8320G192120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.091-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normalde açık110 / 120 VAC€279.79
RED HAT 8320G176120 / 60 110 / 50DA Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç 120 / 110v Pirinç | AB7ZQJ 24W641 8320G176120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.251-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Evrensel110 / 120 VAC€221.58
RED HAT EF8320G17424/DCDD Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Evrensel 24v | AB7ZQM 24W644 EF8320G17424 / DCDD3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Evrensel24 VDC€351.26
RED HAT EF8321G00224 / DCDD Solenoid Valf 3/2 3/8 İnç Nc 24v Pirinç | AB7ZQP 24W646 EF8321G00224 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Normalde kapalı24 VDC€706.34
RED HAT EF8321G00124 / DCDD Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 24v Pirinç | AB7ZQV 24W652 EF8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normalde kapalı24 VDC€702.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8320G194120/60 110/50DA Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Hayır 120/110v
€225.70 / Adet