<span Class='notranslate'>Red Hat </span> 8344g001 | Single Solenoid Valve 4/2 3/8in 120/110v | 24w670 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8344G001 Tek Solenoid Valf 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRP 24W670

RED HAT 8344G001 Tekli Solenoid Valf 4/2 3/8in 120/110v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZRP Modeli: 8344G001Çapraz Referans: 24W670

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€951.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu2.187 "
Hacim Katsayısı0.80
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
medyaHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su
Min. Çalışma Basıncı Farkı10 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.3 / 8 "
Toplam yükseklik4 1 / 16 "
Uzunluk4 13 / 16 "
toplam Genişlik3.125 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Conta MalzemesiNBR
Valf Tasarımı4 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt17.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
RED HAT EF8344G07024/DCDD Tekli Solenoid Valf 4/2 1/4 İnç 24v | AB7ZQX 24W654 EF8344G07024 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€1,073.78
RED HAT 8342G003P Tek Solenoid Valf 4/2 3/8 İnç 120v | AB7ZRF 24W662 8342G003P1, 2, 3, 3S, 4, 4X2.5 "0.703 / 16 "4.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "€847.38
RED HAT 8344G070 Tek Solenoid Valf 4/2 1/4 İnç 120 / 110v | AB7ZRH 24W664 8344G0701, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€915.13
RED HAT EF8344G070120 / 60 110 / 50DA Tek Solenoid Valf 4/2 1/4 İnç 120 / 110v | AB7ZRK 24W666 EF8344G070120/60 110/50DA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€1,076.99
RED HAT EF8345G00124 / DCDD Tek Solenoid Valf 4/2 1/4 İnç 24v | AB7ZRM 24W668 EF8345G00124 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2.125 "1 / 4 "€592.20
RED HAT 8345P001 Tek Solenoid Valf 4/2 1/4 İnç 100-240v | AC2DCM 2HUA3 8345P0011, 2, 3, 3S, 4, 4X3.5 "0.091 / 16 "5.625 "3.75 "3.38 "1 / 4 "€542.44
RED HAT 8344G074 Tek Solenoid Valf 4/2 1/2 İnç 120 / 110v | AD2UZZ 3UM15 8344G0741, 2, 3, 3S, 4, 4X2-15 / 16 "1.403 / 8 "4 1 / 16 "3.187 "6 1 / 16 "1 / 2 "€1,148.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8344G001 Tekli Solenoid Valf 4/2 3/8in 120/110v
€951.50 / Adet