Red Hat Ev8316g382v24/dcdd | 24w642 Solenoid Valf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT EV8316G382V24/DCDD Solenoid Valf 3/2 3/8 İnç Nc 24v 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZQK Modeli: EV8316G382V24/DCDDÇapraz Referans: 24W642

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,330.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu2-13 / 16 "
Hacim Katsayısı1.80
Bobin MuhafazasıPatlamaya Dayanıklı ve Su Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı130 Derece F
medyaHava / İnert Gaz
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifis Dia.5 / 16 "
Toplam yükseklik5.5 "
Uzunluk2.125 "
toplam Genişlik2.125 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı3 Yollu / 2 Konum
Gerilim24 VDC
Watt0.55

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıBoru BoyutuConta MalzemesiValf YapılandırmasıGerilimWattÜcret
RED HAT EV8327G04224 / DCDD Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Universal 24v | AB7ZQF 24W638 EV8327G04224 / DCDD1.187 "2"0.491 / 4 "FKMEvrensel24 VDC11.6€1,037.87
RED HAT EV8314G30124 / DCDD Solenoid Valf 3-yollu 1/4 İnç Evrensel 24v | AB7ZQN 24W645 EV8314G30124 / DCDD1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "NBREvrensel24 VDC1.4€583.31
RED HAT EV8327G042120 / 50-60DA Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Universal Ss | AB7ZQZ 24W656 EV8327G042120 / 50-60DA1.187 "2"0.491 / 4 "FKMEvrensel110 / 120 VAC12€1,029.75
RED HAT EV8316G381V24 / DCDD Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 24v 316 Paslanmaz Çelik | AB7ZRD 24W660 EV8316G381V24 / DCDD3 5 / 16 "2-13 / 16 "1.501 / 4 "FKMNormalde kapalı24 VDC0.55€1,339.49
RED HAT EV8316G384V24 / DCDD Solenoid Valf 3/2 1/2 İnç Nc 24v 316 Paslanmaz Çelik | AB7ZRG 24W663 EV8316G384V24 / DCDD3.5 "4.437 "4.001 / 2 "FKMNormalde kapalı24 VDC0.55€1,371.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT EV8316G382V24/DCDD Solenoid Valf 3/2 3/8 İnç Nc 24v 316 Paslanmaz Çelik
€1,330.59 / Adet