Red Hat Ht8353g041v120/60 110/50da | 24w626 Solenoid Valf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120/110v Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZPV Model: HT8353G041V120/60 110/50DAÇapraz Referans: 24W626

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€475.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiAlüminyum
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu2-13 / 16 "
Hacim Katsayısı20.00
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantılarıDIN
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı185 Derece F
medyaHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su
Min. Çalışma Basıncı Farkı5 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.1.125 "
Toplam yükseklik4.5 "
Uzunluk3.437 "
toplam Genişlik2 15 / 16 "
Boru Boyutu1"
Conta MalzemesiFKM
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt6.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Çalışma Basıncı Farkıgövde MalzemesiMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuNEMA DeğerlendirmesiOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
RED HAT EFHC8321G001125 / DCDD Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Nc 125v Pirinç | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125 / DCDD10 psiPirinç2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "€772.50
RED HAT 8342G020 Çift Solenoid Valf 4/2 1/4 İnç 120 / 110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiPirinç2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€782.37
KIRMIZI ŞAPKA EF8342G020120/60DA Çift Solenoid Valf 4/2 1/4 İnç 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiPirinç2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,133.40
RED HAT 8360G071 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç 120 / 110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiPlastik-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "€218.10
RED HAT 8316G016 Solenoid Valf 3/2 3/8 İnç NO 120 / 110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiPirinç3.187 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "€589.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120/110v Alüminyum
€475.15 / Adet