Red Hat Hv216585002 | Gaz Kapatma Valfi Kablosu Serbest Bırakma 1 In | 2lbg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT HV216585002 Gaz Kapatma Valfi Kablo Açma 1 inç AC2MGQ 2LBG9

RED HAT HV216585002 Gaz Kapatma Valfı Kablo Serbest Bırakma 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2MGQ Model: HV216585002Çapraz Referans: 2LBG9
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
€819.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Kapatma Vanası
gövde MalzemesiAlüminyum
yapılandırmaNormalde kapalı
Kontrol metoduKapatmak için Kablo Çıkışı
Disk MalzemesiNBR
Yükseklik7.187 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı132 Derece F
Orifis Dia.1.625 "
Boru Boyutu1"
Conta MalzemesiNBR
Yay malzemesi302 Paslanmaz Çelik
Tüp malzemesi430F Paslanmaz Çelik
Valf Tasarımı2 Yönlü
genişlik5.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)24.38
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Cv Akış Faktörü (23)
  • PSI Diferansiyel Maks. (5)
  • PSI Diferansiyel Min. (0)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrifis Dia.Boru BoyutugenişlikÜcret
RED HAT HV216585003 Gaz Kesme Valfi Kablo Açma 1 1/4 In | AC2MGR 2LBH1 HV2165850031.625 "1.25 "5.38 "€832.06
RED HAT HV216585004 Gaz Kapatma Valfi Kablo Açma 1 1/2 In | AC2MGT 2LBH2 HV2165850041.625 "1.5 "5.38 "€910.05
RED HAT HV216585005 Gaz Kapatma Valfi Kablo Açma 2 In | AC2MGU 2LBH3 HV2165850052-3 / 32 "2"6 5 / 16 "€1,066.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT HV216585002 Gaz Kapatma Valfı Kablo Serbest Bırakma 1 In
€819.05 / Adet