Red Head Hn-3817 | Kol Ankrajı - Pk50 | 3a474 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD HN-3817 Kol Dübel, 50Pk | AC8GMJ 3A474

RED HEAD HN-3817 Manşonlu Dübel, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GMJ Modeli: HN-3817Çapraz Referans: 3A474
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
€50.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu1.875 "
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3 / 8 "
Min. Gömme1.5 "
Konu Boyutu5 / 16-18
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3040
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim3100
UPC662520021585

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.68
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD HN-3817 Manşonlu Dübel, 50Pk
€50.37 / paket