Red Head Hn-5842 | Çapa Kılıfı - Pk10 | 3a481 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD HN-5842 Çapa Kılıfı, 10Pk | AC8GMQ 3A481

RED HEAD HN-5842 Çapa Kovanı, 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GMQ Modeli: HN-5842Çapraz Referans: 3A481
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
€47.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu4.25 "
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2.25 "
Min. Gömme2"
Konu Boyutu1 / 2-13
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme8080
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim6120
UPC662520021783

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.86
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD HN-5842 Çapa Kovanı, 10'lu Paket
€47.67 / paket