Red Head Rm-58 | Çapa Girişi - Pk25 | 3a495 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD RM-58 Drop-In Anchor, 25Pk | AC8GMZ 3A495

RED HEAD RM-58 Ankraj, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GMZ Model: RM-58Çapraz Referans: 3A495
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
€137.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.1"
Çapa Uzunluğu2-1 / 2 "
çapa malzemesiÇelik
Bolt Çapı5 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu7 / 8 "
Sürücü Araçları3A498
Ankraj Tipiflanş
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk2.5 "
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Min. Delik Derinliği2-1 / 2 "
Konu Derinliği1"
Konu Boyutu5 / 8-11
Tipflanş
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme7440
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim8640

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.87
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiVN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD RM-58 Ankraj, 25Pk
€137.01 / paket