Red Head Sww-5850 | Kamalı Dübel, 316 Paslanmaz Çelik, 5/8 X 5 İnç Boyutu, 10pk | 15x094 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD SWW-5850 Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 5/8 X 5 Inch Size, 10Pk | AA7FUP 15X094

RED HEAD SWW-5850 Kamalı Ankraj, 316 Paslanmaz Çelik, 5/8 X 5 İnç Ebat, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7FUP Modeli: SWW-5850Çapraz Referans: 15X094

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€391.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu5"
çapa malzemesiPaslanmaz çelik
Beton Gömme2-3 / 4 "
BitişPaslanmaz çelik
sınıf316
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1.625
Min. Gömme2.75 "
iplik uzunluğu3 1 / 4
Konu Boyutu5 / 8-11
TipTamamen Dişli
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme7120
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim7180

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.16
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu7318152091
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD SWW-5850 Kamalı Ankraj, 316 Paslanmaz Çelik, 5/8 X 5 İnç Ebat, 10Pk
€391.28 / paket