Red Head Ws-1254 | Kama Dübel, 1/2-13 Diş Boyutu, Çelik, 1/2 İnç Çap, 25pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD WS-1254 Kama Dübel, 1/2-13 Diş Boyutu, Çelik, 1/2 İnç Çap, 25PK | CG8YRG 3A453

RED HEAD WS-1254 Kama Ankraj, 1/2-13 Diş Ebat, Çelik, 1/2 İnç Çap, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8YRG Modeli: WS-1254Çapraz Referans: 3A453
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
€91.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu5 1 / 2 "
çapa malzemesiÇelik
Beton Gömme4 1 / 8 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfPuanlanmamış
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2 3 / 4 "
Min. Gömme2 1 / 4 "
Sismik OnaylıEvet
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu3"
Konu Boyutu1 / 2-13
Nihai Çekme (Lb.)9,640
Nihai Kesme (Lb.)7,240 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme4,760
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5,100
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İçindekiler: Somunlar ve Pullar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD WS-1254 Kama Ankraj, 1/2-13 Diş Ebat, Çelik, 1/2 İnç Çap, 25PK
€91.36 / paket