Red Head Ww-3462 | Kamalı Dübel, 304 Paslanmaz Çelik, 3/4 X 6-1/4 İnç Boyut, 10pk | 15x121 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD WW-3462 Kama Dübel, 304 Paslanmaz Çelik, 3/4 X 6-1/4 İnç Boyut, 10Pk | AA7FVQ 15X121

RED HEAD WW-3462 Kamalı Ankraj, 304 Paslanmaz Çelik, 3/4 X 6-1/4 İnç Ebat, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7FVQ Modeli: WW-3462Çapraz Referans: 15X121
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
€539.56 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu6.25 "
çapa malzemesiPaslanmaz çelik
Beton Gömme3-1 / 4 "
BitişPaslanmaz çelik
sınıf304
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2.25 "
Min. Gömme3.25 "
iplik uzunluğu4.375 "
Konu Boyutu3 / 4-10
TipTamamen Dişli
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme13720
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim13720

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.71
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)33.66
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318152091
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD WW-3462 Kamalı Ankraj, 304 Paslanmaz Çelik, 3/4 X 6-1/4 İnç Ebat, 10Pk
€539.56 / paket