Red Head WW-5860 | Kama Dübel, 5/8-11 Diş Boyutu, 304 Paslanmaz Çelik, 5/8 İnç Çap, 10pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD WW-5860 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 304 Stainless Steel, 5/8 Inch Dia., 10PK | CG8YTR 2G552

RED HEAD WW-5860 Kamalı Ankraj, 5/8-11 Diş Ebat, 304 Paslanmaz Çelik, 5/8 İnç Çap, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8YTR Modeli: WW-5860Çapraz Referans: 2G552

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€275.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu6"
çapa malzemesiPaslanmaz çelik
Beton Gömme2 3 / 4 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
BitişSade
sınıf304
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2 5 / 8 "
Min. Gömme2 3 / 4 "
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu4 1 / 4
Konu Boyutu5 / 8-11
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme7,120
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim7,180
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.52
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İçindekiler: Somunlar ve Pullar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD WW-5860 Kamalı Ankraj, 5/8-11 Diş Ebat, 304 Paslanmaz Çelik, 5/8 İnç Çap, 10PK
€275.93 / paket