Redington 3410-3000 | Saat Ölçer Sae Yuvarlak Gömme Montajlı Lcd | 2ppv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REDINGTON 3410-3000 Saat Metre Sae Yuvarlak Gömme Montaj Lcd | AC3AGE 2PPV8

REDINGTON 3410-3000 Saat Ölçer Sae Yuvarlak Gömme Montajlı Lcd

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3AGE Model: 3410-3000Çapraz Referans: 2PPV8
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
€44.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 185 F
Ön Çerçeve (İç.)2.21
Çerçeve Yüz TipiSAE Yuvarlak Gömme
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)0.75
derinlik1"
Ekran TipLCD
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Onda Biri
Geçen Zaman999999.9
uyan1.45 "X 0.95" Panel Kesimi
Hz50/60
Giriş Tipi10 ila 300 VDC veya 20 ila 300 VAC
Montaj yöntemiKlips
NEMA Değerlendirmesi4,4X, 12
Basamak sayısı8
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
Sıcaklık. menzil-40 ila 185 F
Terminal Türü1/4 "Maça Konektörü
Zaman Aralığı (Saat)99999999
Zamanlayıcı Aralığı9999999.9
TipLCD
Gerilim10 - 300VDC / 20 - 300VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimderinlikEkran TipgenişlikuyanuzunlukBasamak sayısıZamanlayıcı AralığıÜcret
REDINGTON 722-0030 Saat Ölçer Elektrik Meydanı 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU3 722-003090 - 264 VAC1.75 "elektromekanik1.89 "1.45 "X 0.95" Açılışı1.89 "699999.9€44.57
REDINGTON 3410-0000 Saat Metre 2-delikli Dikdörtgen Lcd | AC3AGB 2PPV5 3410-000010 - 300VDC / 20 - 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panel Kesimi1.75 "89999999.9€44.94
REDINGTON 3410-1000 Saat Metre 3 delikli Yuvarlak Lcd | AC3AGC 2PPV6 3410-100010 - 300VDC / 20 - 300VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" Panel Kesimi-89999999.9€44.68
REDINGTON 3410-2000 Saat Sayacı Gömme Mini Dikdörtgen Lcd | AC3AGD 2PPV7 3410-200010 - 300VDC / 20 - 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panel Kesimi1.6 "89999999.9€44.06
REDINGTON 3410-5000 Saat Metre Snap İnç Dikdörtgen Lcd | AC3AGF 2PPW1 3410-500010 - 300VDC / 20 - 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panel Kesimi1.6 "89999999.9€44.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REDINGTON 3410-3000 Saat Ölçer Sae Yuvarlak Gömme Montajlı Lcd
€44.48 / Adet