Redington 722-0030 | Saat Ölçer Elektrikli Kare 90-264 Vac | 2ppu3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REDINGTON 722-0030 Saat Ölçer Elektrik Meydanı 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU3

REDINGTON 722-0030 Saat Ölçer Elektrikli Kare 90-264 Vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3AFV Model: 722-0030Çapraz Referans: 2PPU3
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
€44.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 185 F
Ön Çerçeve (İç.)1.89 X 1.89
Çerçeve Yüz TipiKare
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)2.335
derinlik1.75 "
Ekran Tipelektromekanik
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Onda Biri
Geçen Zaman9999.9
uyan1.45 "X 0.95" Açılışı
Hz50/60
uzunluk1.89 "
MalzemeSiyah Polimer
Montaj yöntemiKlips
Basamak sayısı6
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
Sıcaklık. menzil-40 ila 185 F
Terminal Türü1/4 "Maça Konektörü
Zaman Aralığı (Saat)0 için 99,999
Zamanlayıcı Aralığı99999.9
TipElectrical
Gerilim90 - 264 VAC
genişlik1.89 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimderinlikEkran TipgenişlikuyanuzunlukBasamak sayısıZamanlayıcı AralığıÜcret
REDINGTON 3410-0000 Saat Metre 2-delikli Dikdörtgen Lcd | AC3AGB 2PPV5 3410-000010 - 300VDC / 20 - 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panel Kesimi1.75 "89999999.9€44.94
REDINGTON 3410-1000 Saat Metre 3 delikli Yuvarlak Lcd | AC3AGC 2PPV6 3410-100010 - 300VDC / 20 - 300VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" Panel Kesimi-89999999.9€44.68
REDINGTON 3410-2000 Saat Sayacı Gömme Mini Dikdörtgen Lcd | AC3AGD 2PPV7 3410-200010 - 300VDC / 20 - 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panel Kesimi1.6 "89999999.9€44.06
REDINGTON 3410-3000 Saat Metre Sae Yuvarlak Gömme Montaj Lcd | AC3AGE 2PPV8 3410-300010 - 300VDC / 20 - 300VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" Panel Kesimi-89999999.9€44.48
REDINGTON 3410-5000 Saat Metre Snap İnç Dikdörtgen Lcd | AC3AGF 2PPW1 3410-500010 - 300VDC / 20 - 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panel Kesimi1.6 "89999999.9€44.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REDINGTON 722-0030 Saat Ölçer Elektrikli Kare 90-264 Vac
€44.57 / Adet