Redington 6300-2500-0000 | Sayaç Elektronik 8 Haneli 20-300 Vac/dc | 2ppw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REDINGTON 6300-2500-0000 Sayaç Elektroniği 8 Haneli 20-300 Vac / dc | AC3AGJ 2PPW5

REDINGTON 6300-2500-0000 Sayaç Elektronik 8 Haneli 20-300 Vac/dc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3AGJ Modeli: 6300-2500-0000Çapraz Referans: 2PPW5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€49.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sayaç
doğruluk%100
Karakter YüksekliğiBeyaz Arka Planda 0.32 "Siyah Sayılar
Bağlayıcı Tipi4 Vidalı Terminal
Saniyedeki SayımlarDüşük Hız Modu 0 ila 40 CPS, Yüksek Hız 0 ila 500 CPS
derinlik1.5 "
ekranBeyaz Arka Planda 0.32 "LCD Siyah Sayılar
uyan1.79 "X 0.89" Panel Kesimi
Yükseklik1.1 "
Giriş Sinyali10 - 300VDC, 20 - 300VAC
Giriş GerilimiLityum Pil
arayüzeyHayır
IP Rating66
uzunluk2"
Min. Açma / Kapama Darbe12.5 milisaniye Yüksek Hızlı Modda, 1.0 milisaniye. Düşük Hız Modunda
MontajDikdörtgen Panel Montajı
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 12
Basamak sayısı8
ÇıktıAçık Drenaj MOSFET
Çıktı Değerlendirmesi0.1A @ 30VDC
Gerekli GüçKendi Kendine Güç Sağlayan (15+ yıl Lityum Pil)
PresetYok hayır
RöleYok hayır
Sıfırlama TipiManuel Ön Panel
TipElektronik
genişlik1.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Detayı:

  • Ölçekleyici (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKarakter YüksekliğiBağlayıcı TipiMontajGerekli GüçSıfırlama TipiderinlikekranÜcret
REDINGTON 3400-0000 Sayaç Elektroniği 8 Haneli Lcd Pil | AC3AFZ 2PPU7 3400-00001.75 "Beyaz Arka Planda 0.28 "Siyah SayılarSekmeler2 Delikli DikdörtgenKendinden Enerjili (15+ yıl Pil)Hayır1.09 "Beyaz Arka Planda 0.28 "LCD Siyah Sayılar€31.05
REDINGTON 3400-1000 Sayıcı Elektronik 8 Haneli Lcd Pil | AC3AGA 2PPU8 3400-1000-Beyaz Arka Planda 0.28 "Siyah SayılarSekmeler3 Delikli YuvarlakKendinden Enerjili (15+ yıl Pil)Hayır1.09 "Beyaz Arka Planda 0.28 "LCD Siyah Sayılar€31.05
REDINGTON 6300-0500-0000 Sayaç Elektronik 8digitlcd Kuru İletişim | AC3AGG 2PPW3 6300-0500-00002"Beyaz Arka Planda 0.32 "Siyah Sayılar6 Vidalı TerminalDikdörtgen Panel MontajıKendi Kendine Güç Sağlayan (15+ yıl Lityum Pil)Manuel Ön Panel1.5 "Beyaz Arka Planda 0.32 "LCD Siyah Sayılar€45.41
REDINGTON 6300-1500-0000 Sayaç Elektroniği 8 Haneli 3-30 Vdc | AC3AGH 2PPW4 6300-1500-00002"Beyaz Arka Planda 0.32 "Siyah Sayılar6 Vidalı TerminalDikdörtgen Panel MontajıKendi Kendine Güç Sağlayan (15+ yıl Lityum Pil)Manuel Ön Panel1.5 "Beyaz Arka Planda 0.32 "LCD Siyah Sayılar€46.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REDINGTON 6300-2500-0000 Sayaç Elektronik 8 Haneli 20-300 Vac/dc
€49.74 / Adet