Redington 3400-1000 | Sayaç Elektronik 8 Haneli Lcd Pil | 2ppu8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REDINGTON 3400-1000 Sayıcı Elektronik 8 Haneli Lcd Pil | AC3AGA 2PPU8

REDINGTON 3400-1000 Sayaç Elektronik 8 Haneli Lcd Pil

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3AGA Model: 3400-1000Çapraz Referans: 2PPU8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€31.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sayaç
doğruluk%100
Karakter YüksekliğiBeyaz Arka Planda 0.28 "Siyah Sayılar
Bağlayıcı TipiSekmeler
Saniyedeki SayımlarSaniyede Maksimum 40 Darbe
derinlik1.09 "
Çap2.87 "
ekranBeyaz Arka Planda 0.28 "LCD Siyah Sayılar
uyan1.45 "X 0.95" Panel Kesimi
Giriş Sinyali10 ila 300 VDC, 20 ila 300 VAC (50/60 Hz)
Giriş GerilimiDahili Lityum Pil
arayüzeyHayır
IP Rating66
Min. Açma / Kapama Darbe1 milisaniye.
Montaj3 Delikli Yuvarlak
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 12
Basamak sayısı8
ÇıktıAçık Drenaj MOSFET
Çıktı Değerlendirmesi0.1A @ 30VDC
Gerekli GüçKendinden Enerjili (15+ yıl Pil)
PresetYok hayır
RöleYok hayır
Sıfırlama TipiHayır
TipElektronik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu9106905520
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Detayı:

  • Ölçekleyici (Hayır)
  • Özel Özellikler: Nem ve Kirden Tamamen Mühürlü, Programlanabilir Çıkış Eşikleri, Programlanabilir Ön Panel

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKarakter YüksekliğiBağlayıcı TipiMontajGerekli GüçSıfırlama TipiderinlikekranÜcret
REDINGTON 3400-0000 Sayaç Elektroniği 8 Haneli Lcd Pil | AC3AFZ 2PPU7 3400-00001.75 "Beyaz Arka Planda 0.28 "Siyah SayılarSekmeler2 Delikli DikdörtgenKendinden Enerjili (15+ yıl Pil)Hayır1.09 "Beyaz Arka Planda 0.28 "LCD Siyah Sayılar€31.05
REDINGTON 6300-0500-0000 Sayaç Elektronik 8digitlcd Kuru İletişim | AC3AGG 2PPW3 6300-0500-00002"Beyaz Arka Planda 0.32 "Siyah Sayılar6 Vidalı TerminalDikdörtgen Panel MontajıKendi Kendine Güç Sağlayan (15+ yıl Lityum Pil)Manuel Ön Panel1.5 "Beyaz Arka Planda 0.32 "LCD Siyah Sayılar€45.41
REDINGTON 6300-1500-0000 Sayaç Elektroniği 8 Haneli 3-30 Vdc | AC3AGH 2PPW4 6300-1500-00002"Beyaz Arka Planda 0.32 "Siyah Sayılar6 Vidalı TerminalDikdörtgen Panel MontajıKendi Kendine Güç Sağlayan (15+ yıl Lityum Pil)Manuel Ön Panel1.5 "Beyaz Arka Planda 0.32 "LCD Siyah Sayılar€46.71
REDINGTON 6300-2500-0000 Sayaç Elektroniği 8 Haneli 20-300 Vac / dc | AC3AGJ 2PPW5 6300-2500-00002"Beyaz Arka Planda 0.32 "Siyah Sayılar4 Vidalı TerminalDikdörtgen Panel MontajıKendi Kendine Güç Sağlayan (15+ yıl Lityum Pil)Manuel Ön Panel1.5 "Beyaz Arka Planda 0.32 "LCD Siyah Sayılar€49.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REDINGTON 3400-1000 Sayaç Elektronik 8 Haneli Lcd Pil
€31.05 / Adet