Redington 732-0023 | Saat Ölçer Elektrikli Yuvarlak 10-80vdc | 2ppu6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REDINGTON 732-0023 Saat Ölçer Elektrikli Yuvarlak 10-80vdc | AC3AFY 2PPU6

REDINGTON 732-0023 Saat Ölçer Elektrikli Yuvarlak 10-80vdc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3AFY Model: 732-0023Çapraz Referans: 2PPU6
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
€52.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 185 F
Ön Çerçeve (İç.)2.25
Çerçeve Yüz TipiGömme Yuvarlak
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)2.89
derinlik2.89 "
Ekran Tipelektromekanik
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Onda Biri
Geçen Zaman9999.9
uyan2.0" Çap Açıklığı
Panel Kesitine Uyuyor2.00 "çap
MalzemeSiyah Polimer
Montaj yöntemiMetal Üzengi
Basamak sayısı6
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
Sıcaklık. menzil-40 ila 185 F
Terminal Türü1/4 "Maça Konektörü
Zaman Aralığı (Saat)0 için 99,999
Zamanlayıcı Aralığı99999.9
TipElectrical
Gerilim10 - 80 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuyanÜcret
REDINGTON 732-0030 Saat Metre Elektrik Kare 10-80 Vdc | AC3AFW 2PPU4 732-00301.75 "1.45 "X 0.95" Açılışı€40.22
REDINGTON 732-0013 Saat Ölçer Elektrikli Yuvarlak 10-80vdc | AC3AFX 2PPU5 732-00131.91 "2.0" Çap Açıklığı€39.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REDINGTON 732-0023 Saat Ölçer Elektrikli Yuvarlak 10-80vdc
€52.67 / Adet