Redington 732-0030 | Saat Ölçer Elektrikli Kare 10-80 Vdc | 2ppu4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REDINGTON 732-0030 Saat Metre Elektrik Kare 10-80 Vdc | AC3AFW 2PPU4

REDINGTON 732-0030 Saat Ölçer Elektrikli Kare 10-80 Vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3AFW Model: 732-0030Çapraz Referans: 2PPU4
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
€40.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 185 F
Ön Çerçeve (İç.)1.89 X 1.89
Çerçeve Yüz TipiKare
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)2.335
derinlik1.75 "
Ekran Tipelektromekanik
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Onda Biri
Geçen Zaman9999.9
uyan1.45 "X 0.95" Açılışı
uzunluk1.89 "
MalzemeSiyah Polimer
Montaj yöntemiKlips
Basamak sayısı6
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
Sıcaklık. menzil-40 ila 185 F
Terminal Türü1/4 "Maça Konektörü
Zaman Aralığı (Saat)0 için 99,999
Zamanlayıcı Aralığı99999.9
TipElectrical
Gerilim10 - 80 VDC
genişlik1.89 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuyanÜcret
REDINGTON 732-0013 Saat Ölçer Elektrikli Yuvarlak 10-80vdc | AC3AFX 2PPU5 732-00131.91 "2.0" Çap Açıklığı€39.94
REDINGTON 732-0023 Saat Ölçer Elektrikli Yuvarlak 10-80vdc | AC3AFY 2PPU6 732-00232.89 "2.0" Çap Açıklığı€52.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REDINGTON 732-0030 Saat Ölçer Elektrikli Kare 10-80 Vdc
€40.22 / Adet