REED INSTRUMENTS R2160 Termal Görüntüleme Kamerası, 160x120, 9Hz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Termal görüntüleyici |
doğruluk | +/-3.6 Derece F |
Pil Ömrü | Yaklaşık 6 saat |
Şarj Süresi | 4 saat |
boyutlar | 9.3 "x 3" x 3.4 " |
ekran | 2.8 "renkli TFT |
Görüş Alanı | 56 x 42 Derece |
Sıklık | 9Hz |
nem Aralığı | 10% etmek 90 |
Çalışma Sıcaklığı. | 32 ila 122 Derece F |
Power Supply | 3.7V / 5000mAh şarj edilebilir Li-ion pil |
çözüm | 160 x 120 piksel |
Saklama derecesi. Aralık | -4 ila 140 Deg. F |
Sıcaklık aralığı | 14 ila 752 Derece F |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00