REED INSTRUMENTS
2004 yılından bu yana, REED Instruments kaliteli taşınabilir hassas testler ve ölçüm cihazları sağlamaktadır. Merkezi ABD, Kuzey Karolina, Wilmington'da bulunan markanın ürünleri, güvenli çalışma koşullarını sürdürmek için HVAC ekipmanlarının, pişirme aletlerinin, laboratuvar numunelerinin ve otomobillerin akustik ve termal seviyelerini ölçer. Devamını Oku
filtre
Test Cihazları
laboratuar Malzemeleri
El Aletleri
Electrical
HVAC ve Soğutma
Güvenlik
Elektrikli El Aletleri
Malzeme taşıma
Su tesisatı
Filo ve Araç Bakımı
Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti
Test Cihazları filtre
Elektriksel Olmayan Özellikler TestiHepsini gör
Borescope Aksesuarları Çok çeşitli bilyalı kılavuzlar, kamera kablosu uzantıları, kamera başlıkları, alıcılar, 9 mm uzantıları ve kızakları olan kamera kafası; ulaşılması zor alanlarda daha iyi fizibilite için boroskoplarla kullanım için ideal
Kaplama Kalınlığı Ölçer Manyetik ve manyetik olmayan metal yüzeylerde kaplama kalınlığını ölçmek için kullanılır. Büyük, kolay okunabilir LCD ekranlar, hızlı ayarlamalar için sıfır düğmeleri, otomatik kalibrasyon ve düşük pil göstergeleri içerir
Çevresel Sayaçlar Rüzgar hızını, sıcaklığı, bağıl nemi ve alfa / beta / gama / x-ışınlarını doğru bir şekilde ölçmek ve kaydetmek için kullanılan taşınabilir ve kolayca ayarlanabilen çevre ölçerler
Kuvvet Ölçer Aksesuarları Test edilen malzemeyi yerinde tutmak için kuvvet ölçerlerle kullanım için kama çeneleri içerir
Kuvvet Ölçerler Işık Ölçerler Film sahnesinde ve fotoğraf uygulamalarında ve ayrıca yeni aydınlatma sistemi kurulumlarını izlerken dağılan ışık miktarını ölçün. Çözünürlükleri optimize etmek için otomatik aralık değiştirme özelliği ve düşük pil göstergesi / otomatik kapanma mekanizması içerir. 20k, 50k, 100k Lux okumalarında mevcuttur
Manyetik Alan Ölçümü Hall etkisi tipi sensörlerle milliGauss ve microTesla ünitelerinde ortam elektromanyetik alanlarını (hem AC hem de DC) ölçmek için uygundur. Maksimum / minimum ve veri tutma fonksiyonları, N / S kutup göstergesi, sıfır ayarlama özelliği, kolay okunabilen LCD ekran ve otomatik kapanma mekanizması
Nem Ölçer Aksesuarları Ahşap nemi test cihazları, farklı ahşap türlerinin nem içeriğini ölçer. Gelişmiş doğruluk için bir ATC (otomatik sıcaklık telafisi) probu, 2 noktalı kalibrasyon kontrol işlevi ve otomatik kapanma mekanizmalı düşük pil göstergesi içerir
Nem Ölçerler Ahşap ve diğer yapı malzemelerindeki nem yüzdesini tespit etmek için tasarlanmıştır. Kullanıcı tarafından ayarlanabilen bir alarm ve yerleşik kendi kendini kalibre etme kapasitesine sahiptir. Otomatik kapanma özelliği, düşük güç tüketimi ve uzun pil ömrü sağlar
Radyasyon Dedektörleri Radyasyon sızıntılarını, kirlenmeye yatkın alanları, yerdeki radyoaktif birikintileri, X-ışını saçılmalarını ve kaybolan malzemeleri tespit etmek için kullanılan taşınabilir radyasyon ölçerler. Sesli / görsel gösterge için kullanıcı tarafından ayarlanabilen alarmlar ve 4000 veri grubuna kadar depolama kapasitesine sahip dahili bir bellek özelliği
Ses Seviyesi Kalibratörleri Doğru alan kalibrasyonu (94 dB ve 114 dB) elde etmek için kontrollü frekans ve genlikte kararlı bir akustik sinyal üretmek için kullanılır. +/- 60942 dB'ye kadar doğruluk sağlamak için IEC 2 Sınıf 0.5 standartlarını karşılayın. Tüm 1/2 inç çaplı mikrofonlarla uyumlu
Ses Seviyesi Ölçer Aksesuarları Hava hareketini ve rüzgar efektlerini azaltmaya yardımcı olmak ve mikrofon kapsülünü kir ve kirden temiz tutmak için mikrofonla kullanım için uyumlu ön cam topları. REED Instruments SL-4022 ses seviyesi ölçerler ile eşleştirilebilir
Ses Seviyesi Ölçerler Farklı kaynaklar tarafından üretilen gürültü veya ses seviyelerinin yoğunluğunu ölçmek için tasarlanmıştır. Dahili bir diyafram yardımıyla hava basıncı seviyelerini izleyen bir mikrofona sahiptir. Kritik uygulamalarda +/- 60942 dB'ye kadar doğruluk sağlamak için IEC 2 Sınıf 1.4 standartlarını karşılayın
Kronometreler Programlanabilir alarm, takvim modu (gün, ay, tarih), dijital ekran, 48 inç kordon, CR2032 pil / güneş paneli (belirli modellerde) güç kaynağı ile entegre edilmiştir. Model SW700 nem, sıcaklık, ısı endeksi ve çiğlenme noktasını +/- 3 saniye / gün hassasiyetle ölçmek için idealdir
Stroboskop ve Takometre Aksesuarları Makine parçalarındaki dönme hızını, frekansı ve titreşimleri ölçmek için koni, kontak, huni ve şaft uzantıları, tekerlek adaptörleri, yansıtıcı bantlar ve yedek ampulleri içerir; pompalar, kompresörler, motorlar ve konveyörlerle kullanım için ideal
Stroboskoplar Dönen bir nesnenin hızını ölçmek ve hareketini yüksek hassasiyetle, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın dondurmak için kullanılır. Zayıf ışık altında bile sonuçları görüntülemek için bir tabanca sapı ve 4/5 basamaklı arkadan aydınlatmalı LCD ekrana sahiptir. Sabit kullanım için bir tripod montaj özelliği içerir
Takometreler Motorların, konveyör bantlarının ve diğer hareketli sistemlerin dönüş hızını veya yüzey hızını ölçün. Ölçümleri +/-% 5'e kadar doğrulukla görüntülemek için LCD ekranla donatılmış kompakt bir tasarıma sahiptir. Hem temaslı hem de temassız yeteneklerle entegre modeller de mevcuttur
Ultrasonik Kaçak Dedektörleri Basınç, vakum, su, gaz veya havadan kaynaklanan sızıntıları belirlemeye ve tespit etmeye yardımcı olmak için 40 kHz sinyal üreten ultrasonik bir verici ile donatılmıştır. Gürültülü ortamlarda kullanmak için bir kulaklık girişi ve kulaklıkla birlikte gelin
Ultrasonik Kalınlık Ölçer Çelik, dökme demir, alüminyum, kırmızı bakır, pirinç, çinko, kuvars camı, polietilen, PVC, gri dökme demir ve sfero dökme demir stoklarının kalınlığını ölçün. Kesintisiz çalışmayı sağlamak için düşük pil göstergesine sahiptir. NIST sertifikasına sahip modeller
Ultrasonik Kalınlık Ölçer Aksesuarları Yatay ve baş üstü yüzeylere tutturmak için ultrasonik kalınlık ölçerlerle kullanıma uygundur demir, çelik, alüminyum ve titanyum iş parçaları için uygundur. -10 ila 210 derece Fahrenheit çalışma sıcaklığı aralığında suda çözünür özellikler sergileyin
Titreşim Ölçer Aksesuarları Gerçek zamanlı kaydedilen verileri izlemek için veri toplama yazılımından oluşur ve ardından bir ekranda görüntülenecek şekilde biriktirir. Microsoft Window 98, 7, Vista ve XP ile uyumludur. REED SD Serisi Veri Kaydedicilerle kullanım için ayrı USB kabloları da mevcuttur
Titreşim Metre Makinelerdeki titreşim seviyelerini belirlemek ve hız ve ivme değişikliklerini izlemek için manyetik tabanlı benzersiz bir titreşim sensörü ile entegre edilmiştir. Sonuçları + / -% 5'e kadar doğrulukla görüntülemek için okunması kolay, arkadan aydınlatmalı bir LCD ekrana ve sabit kullanım için tripod montaj özelliğine sahiptir.
Elektrik Güç TestiHepsini gör
AC Akım Hat Ayırıcıları 15A AC hat ayırıcılar, 2 telli veya 3 telli güç kablolarında güvenli bir akım akışı ölçümü sağlamak için kullanılır. Çene boyutları 19 mm'nin üzerinde olan kelepçelerle kullanım için idealdir. Güvenlik derecelendirmesi: Cat II 600 V
Devre İzleyiciler Devre kesici bulucular, devre test cihazları ve GFCI priz test cihazı Adetlerinin işlevini yerine getirmek üzere tasarlanmış 3'ü 1 arada izleyiciler. Devre kesiciyi ve 9 V bataryayı hızlı bir şekilde tanımlamak için bir verici, alıcı ve ayarlanabilir hassasiyet özelliği içerir. Anma gerilimi: 90-120 VAC
Kelepçe Sayaçları Yüksek akım ve gerilimleri kolayca ölçmek için akım trafolarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış AC / DC pens ampermetreler. Sert endüstriyel suistimale dayanacak şekilde plastik bir mahfaza ile donatılmış olarak gelin
Süreklilik Test Cihazları Uzun kabloları tanımlamak için pille çalışan süreklilik test cihazları. Ev ses sistemleri / HVAC sistemleri / alarmları kurmak ve sigortaların, anahtarların ve rölelerin süreklilik testi için idealdir. Görsel (LED) ve sesli (bipleyici) göstergeler
Mevcut Problar 200A'ya kadar akımı ölçen multimetrelerle kullanım için kompakt AC akım adaptörleri. Entegre muz fişleri ve 3 ft kablolar
Dijital Multimetreler Voltaj, akım, direnç, kapasitans, frekans ve sıcaklığı ölçmek ve kaydetmek için tasarlanmış cep boyutunda dijital multimetreler
Topraklama Direnci Test Cihazları Toprak direncini ve kaçak akımı ölçmek için kullanılır ve 99 okumaya kadar saklayabilir. LCD ekran, düşük pil göstergesi ve otomatik kapanma özelliği
Enstrüman Kombinasyon Kiti İzolasyon Test Cihazları Sırasıyla 250 ila 5000V ve 2000 Mega Ohm ila 60 Giga-Ohm arasında değişen test voltajı ve yalıtım direncini ölçün. Uzun pil ömrü için düşük pil göstergesi ve otomatik kapanma özelliği bulunur. Bazı modeller, eller serbest kullanım için ek bir Kilit işlevi ve askı kayışıyla birlikte gelir
Milli / Mikro Ohm Metre Multimetre Aksesuarları REED R5600 Yalıtım Test Cihazları ile kullanım için ideal olan timsah klips setleri ve destek ayakları gibi çok çeşitli kurulum aksesuarları ve REED R5007 True RMS Multimetreler için askı kayışları
Fazlama ve Motor Dönüş Ölçerler Güç Ölçerler ve Analizörler Priz ve GFCI Test Cihazları Test Klipleri ve Probları Test Cihazı Taşıma Çantaları Test Kurşun Kitleri Gerilim Dedektörleri
Sıcaklık ve Nem ÖlçümüHepsini gör
Kadranlı Termometreler -40 ila 230 Santigrat derece arasında değişen sıcaklıkları ölçmek için kullanılan suya dayanıklı ve kolayca ayarlanabilen dijital termometreler içerir
Isı Stresi Monitörleri Kızılötesi Termometre Kalibratörleri Kızılötesi Termometreler Proses Termometreleri Psikrometreler Sıcaklık Probları Termal Görüntüleyiciler Termokupl Termometreler
Veri kaydıHepsini gör
Elektriksel Özellikler Veri Kaydediciler Voltaj ve akımı ölçmek ve depolamak için kullanılan pille çalışan çift girişli veri kaydediciler. Bir AC adaptörü, bir yazılım CD'si ve bir USB kablosuyla birlikte gelir
Reed Instruments Hakkında
REED Instruments'ın kapsamlı kataloğu, dijital ses seviyesi ölçerler, kalibratörler, nem ölçerler, radyasyon dedektörleri, mesafe ölçerler, çevresel ölçerler, titreşim ölçerler ve bunların aksesuarlarını içerir. markanın dijital ses seviyesi ölçerler ses seviyelerini ölçmek için bir mikrofona sahip olmak. Kolay gözlem için arkadan kaldırmalı bir LCD'ye sahiptirler. Bu CE Sertifikalı sayaçlar, düşük pil göstergesine ve 5 dakikadan fazla boşta bırakılırsa onları kapatan otomatik kapanma özelliğine sahiptir. REED Aletleri kızılötesi termometreler aşırı okumalar hakkında kullanıcıları uyarmak için sesli ve görsel alarmlara sahiptir. Kullanıcıların sıcaklık Adetlerini (Celcius / Fahrenheit) değiştirmesine izin verir ve kolay, sürekli izleme için bir tetikleme kilidine sahiptir.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
REED Instruments parça numaraları genellikle çeşitli Extech, Fervi ve General Tools ürünlerine çapraz referans verir. Dolayısıyla, REED Instruments'ın modası geçmiş veya stokta olmayan ses veya titreşim ölçüm cihazlarını arıyorsanız, elimizde eşdeğer ürünlere sahip olma ihtimalimiz yüksektir.
Kargo
REED Instruments'ın ürünleri küçüktür ve kompakt paketleme gerektirir. Kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı için uygundurlar.
Sık Sorulan Sorular
REED ses seviyesi ölçerleri çalıştırırken sadece maksimum ses seviyeleri nasıl görüntülenir?
- Kaydedilen maksimum değerleri görüntülemek için 'MAX/HOLD' düğmesine basın.
- Bu modda, sayaç yalnızca mevcut maksimum okumadan daha yüksek bir okuma keşfettiğinde güncellenir.
Parlak ve parlatılmış metal yüzeylerin sıcaklıkları nasıl ölçülür?
- Metal yüzeyi maskeleme bandı veya düz siyah boya ile kaplayın.
- Bandın altındaki malzeme ile aynı sıcaklığa ulaşmasına izin verin.
- Bandın sıcaklığını yukarıda belirtildiği gibi ölçün.
Uzun süreler boyunca titreşim, ses veya termal seviyeler nasıl kaydedilir?
Markanın R1500 hafif tripod uzun süreli ölçümler için idealdir. Bu tripod, herhangi bir metreyi kolayca monte etmek için bir adaptörle birlikte gelir ve bozulmayı önlemek için sabit tutar.
Anemometrelerin kullanım alanları nelerdir?
REED Aletleri anemometreler HVAC onarımı, soğutma servisi ve filtre tıkanmasını tespit etmek için rüzgar hızı, sıcaklık, basınç ve bağıl nem verilerini ölçün ve kaydedin.