Reed Instruments R5050 pens ampermetre, çeşitli uygulamalarda AC / DC, voltaj, direnç ve frekans değerlerini ölçmek için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Bir aralıkta 4000'e kadar farklı değeri görüntülemek ve grafikteki bir ölçek gibi niceliksel artışları temsil etmek için 42 segmentli analog çubuk grafiğine sahip 4000 sayımlı bir LCD'ye sahiptir.
- Kullanıcı rahatlığı için düşük pil ve aralık aşımı göstergeleri ile min / maks, ekran ve tepe noktası tutma ve bağıl mod gibi işlevler için bir kontrol paneli içerir.
- Uygulanan bir voltajdaki ısıtma potansiyelini belirlemek için gerçek RMS algılama ölçümleri sunar.
Sık sorulan Sorular:
S. Otomatik kapanma işlevi nedir?
A. Pens ampermetre, ölçülen değer yaklaşık 10 dakika boyunca sabit kaldığında ve bu süre içinde herhangi bir basmalı düğme veya fonksiyon seçme anahtarı kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
S. Süreklilik kontrolü nedir?
A. Süreklilik testi, bir devrenin açık / kapalı olup olmadığını görmek için yapılan hızlı bir kontroldür (yalnızca kapalı bir devrede süreklilik vardır). Bir süreklilik testi sırasında, bir pens ampermetre devredeki direnci ölçmek için devreden küçük bir akım gönderir (direnç 100 ohm'un üzerindeyse sesli sinyal).
S. Bir pens ampermetre kullanırken güvenlik önlemleri nelerdir?
A.
- Ölçüm aletini kullanmadan önce pil kapağının kapalı ve kilitli olduğundan emin olun.
- Pil kapağı açılmadan önce test problarını ölçüm cihazından çıkarın.
- Test probları giriş jaklarına takılıyken akımı ölçmeyin.
- Sayacı arka kapağı çıkarılmış veya kasası açıkken çalıştırmaktan kaçının.