Titreşim Ölçer, 10 Hz - 1 Khz Frekans Aralığı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REED INSTRUMENTS R7000SD Titreşim Ölçer, 10 Hz ila 1 Khz Frekans Aralığı | CE7YMM 56HN74

Titreşim Ölçer, 10 Hz - 1 Khz Frekans Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE7YMM Modeli: R7000SDÇapraz Referans: 56HN74
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
€901.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Titreşim Ölçer
doğruluk+/-%5, 2 Haneli
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi6 AA
Kablo Uzunluğu47.2 "
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kapasite3.5 Oz
boyutlar9.7 "x 2.7" x 1.8 "
ekranLCD
Frekans aralığı10 Hz - 1 kHz
nem Aralığı10% etmek 85
Ölçüm aralığı0.5 ile 199.9 mm / sn
Çalışma Sıcaklığı.32 ila 122 Derece F
Power Supply6 x AA Bataryalar veya AC Adaptör
Prob Boyutu1.5 x 0.6 "
çözüm0.1mm / sn
Tepki Süresi1 İkinci
Saklama derecesi. Aralık14 ila 140 Deg. F
Sıcaklık. menzil14 ila 140 Derece
Garanti1 yıl.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Menşe ÜlkesiTayvan

Ürün Detayı:

  • Entegre SD hafıza kartına sahip gerçek zamanlı veri kaydedici, makinedeki titreşim seviyelerini belirlemek için hız ve ivmeyi ölçer / kaydeder.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

Titreşim Ölçer, 10 Hz - 1 Khz Frekans Aralığı
€901.50 / Adet