REED INSTRUMENTS R8085 Gürültü Dozimetresi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kişisel Gürültü Dozimetresi |
doğruluk | +/- 1.0 dB |
boyutlar | 4.2 "x 2.3" x 1 " |
ekran | 4 basamaklı, LCD |
Frekans aralığı | 31.5kHz için 8Hz |
Gösterge | üzerinde |
Ölçüm aralığı | 35 ila 130 dB |
Çalışma Sıcaklığı. | 32 ila 122 Derece F |
Power Supply | 3 x AAA pil |
çözüm | 0.1 dB |
Tepki Süresi | Yaklaşık. 1 sn. |
Saklama derecesi. Aralık | 14 ila 140 Deg. F |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00