REED INSTRUMENTS SD-8205 Titreşim Ölçer/Veri Kaydedici LCD USB/RS232
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Titreşim Ölçer / Veri Kaydedici |
doğruluk | +/- (% 5 + 2 Hane) |
Otomatik Kapanma | Evet |
Pil Tipi | (6) AA |
Kalibrasyon Sertifikası | Yok hayır |
ekran | LCD |
arayüzey | USB / RS232 |
Hız | 0.5 - 199.9 mm / sn, 0.05 - 19.99cm / sn, 0.02 - 7.87 inç / sn |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.7 |
Gemi genişliği (cm) | 25.15 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00