Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REELCRAFT 600326 Hortum Grubu

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ2LNL Model: 600326Çapraz Referans: 23LH92
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
€213.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Tertibatı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAğırlıkSon Montaj 1Son Montaj 2Hortum kimliğiHortum uzunluğuHortum MalzemesiMaks. Sıcaklık.BasınçÜcret
REELCRAFT 601040-75 Hortum Tertibatı | AG9YUB 23LH19 601040-7515.5 lbs.9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75ft.Kauçuk150 Derece F200 psi€774.78
REELCRAFT S26-260043 Hortum Tertibatı | BT6KAX 23LG88 S26-26004313 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ft.Kauçuk210 Derece F1525 psi€443.81
REELCRAFT S37-260043 Hortum Tertibatı | BT6KBG 23LG37 S37-2600439 Lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ft.Kauçuk210 Derece F3000 psi€428.39
REELCRAFT S601026-40 Hortum Grubu | BT7WXZ 23LH16 S601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ft.PVC150 Derece F250 PSI€189.93
REELCRAFT S601026-30 Hortum Grubu | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ft.PVC150 Derece F250 PSI€172.53
REELCRAFT S7-260044 Hortum Grubu | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ft.Kauçuk210 Derece F5800 psi€288.80
REELCRAFT 601017-70 Hortum Grubu | BT7YYW 23LF13 601017-70--------€135.56
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT 600326 Hortum Grubu
€213.05 / Adet