REELCRAFT 82000 OLS Hortum Makarası, İç Çap 1/2 İnç, 500 Psi, Hortum Uzunluğu 100 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 1 / 2 " |
Hortum uzunluğu | 100ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.75 " |
Giriş | 1/2 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Çıkış | 1/2 "NPT (F) |
Basınç | 500 Psi |
UPC | 699567002628 |
Ağırlık | 81 Lbs. |
Model | + | Hortum Malzemesi | Görev Puanı | Bitiş | Dış Çap Hortum. | Gövde Malzemesi | Giriş | mandal | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100 OLP1 | Hortum makarası | PVC | Sanayi | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | €1,207.80 | |
82075 OLP1 | Hortum makarası | PVC | Sanayi | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | €1,101.56 | |
D84050 OLP1 | Hortum makarası | PVC | Sanayi | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | €1,394.12 | |
82075 OMP1 | Hortum makarası | SAE 100, R1, T | Sanayi | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | €1,369.54 | |
83050 OMP1 | Hortum makarası | SAE 100, R1, T | Sanayi | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | €1,434.50 | |
81075 OHP1 | Hortum makarası | SAE 100, R2, T | Sanayi | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | €1,454.73 | |
PW81000 OHP1 | Hortum makarası | - | Ağır Çift Ayaklı, Endüstriyel | Elektrostatik toz boyalı | - | Çelik | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | €1,280.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00