REELCRAFT A5805 OMP Hortum Makarası, İç Çap 1/2 İnç, 3000 Psi, Hortum Uzunluğu 35 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 1 / 2 " |
Hortum uzunluğu | 35ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.82 " |
Giriş | 3/8 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Çıkış | 1/2 "NPT (F) |
Basınç | 3000 psi |
Ağırlık | 32 Lbs. |
PLATFORM | Model | + | Hortum Malzemesi | Yatak | Görev Puanı | Dış Çap Hortum. | Giriş | mandal | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5650 OLPSMR1 | Hortum makarası | PVC | Yağsız | Sanayi | - | - | Sessiz Mandal | 300 psi | €737.45 | ||
A5850 OLPSMR1 | Hortum makarası | PVC | Yağsız | Sanayi | - | - | Sessiz Mandal | 300 psi | €666.86 | ||
5650 OLP1 | Hortum makarası | PVC | Kalıcı Olarak Yağlanmış | Sanayi | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 300 psi | €662.05 | ||
5605 OLP1 | Hortum makarası | - | Kalıcı Olarak Yağlanmış | Sanayi | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 500 psi | €613.02 | ||
5650 | Hortum makarası | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | €547.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
A5850 OLP'si | Hortum makarası | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | €610.72 | ||
5605 | Hortum makarası | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | €477.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00