REELCRAFT B5435 OMP Hortum Makarası, İç Çap 1/4 İnç, 2750 Psi, Hortum Uzunluğu 35 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Evet |
Hortum Uçları | 1/4 "NPT (M) |
Hortum kimliği | 1 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 35ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.53 " |
Giriş | 3/8 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Çıkış | 1/4 "NPT (F) |
Basınç | 2750 psi |
Ağırlık | 31 Lbs. |
PLATFORM | Model | Hortum Malzemesi | Yatak | Görev Puanı | Dış Çap Hortum. | Giriş | mandal | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5825 OLPSMR1 | PVC | Yağsız | Sanayi | - | - | Sessiz Mandal | 300 psi | 150 Derece F | €496.85 | ||
5635 ELPSW5 1 | Sentetik kauçuk | Kalıcı Olarak Yağlanmış | Genel, Endüstriyel | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 250 psi | 210 Derece F | €730.23 | ||
5435 OHP1 | SAE 100, R2, T | Kalıcı Olarak Yağlanmış | Sanayi | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 5,000 psi | 210 Derece F | €520.11 | ||
A5835 OMP1 | SAE 100, R1, T | Kalıcı Olarak Yağlanmış | Sanayi | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 2,000 psi | 210 Derece F | €949.69 | ||
5400 OLP1 | - | Kalıcı Olarak Yağlanmış | Sanayi | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 500 psi | 150 Derece F | €513.67 | ||
5625 OHP1 | SAE 100, R2, T | Kalıcı Olarak Yağlanmış | Sanayi | - | - | Silindir Kılavuzlu Kam Mandalı | 4,000 psi | 210 Derece F | €582.04 | ||
5450 ELP1 | PVC | Kalıcı Olarak Yağlanmış | - | - | - | Silindir Kılavuzlu Kam Mandalı | 300 psi | 150 Derece F | €635.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00