Reelcraft Cu8100ln El Krank Hortum Makarası, İç Çap 1/2 İnç, 300 Psi, Hortum Uzunluğu 100 Feet | Raptor Supplies Türkiye
REELCRAFT CU8100LN El Krank Hortum Makarası, İç Çap 1/2 İnç, 300 Psi, Hortum Uzunluğu 100 Feet | AY9WYH

REELCRAFT CU8100LN El Krank Hortum Makarası, İç Çap 1/2 İnç, 300 Psi, Hortum Uzunluğu 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AY9WYH Modeli: CU8100LN

İle alın Mayıs 9, Perşembe

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€216.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Krank Hortum Makarası
HortumYok hayır
Hortum kimliği1 / 2 "
Hortum uzunluğu100ft.
Dış Çap Hortum.0.75 "
Giriş1/2 "NPT (F)
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Çıkış1/2 "NPT (F)
Basınç300 psi
Ağırlık20 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 7.65

Ürün Detayı:

Reelcraft'ın C Serisi hortum makaraları, daha uzun uzunlukta düşük basınçlı hava veya su hortumu gerektiren daha hafif uygulamalar için tasarlanmıştır. Dengeli pirinç döner ve pirinç girişli el krankı olan C Serisi, daha hafif bileşenlerin ve ileriyi düşünen tasarımın ürünüdür. Bu ailedeki makaralar sağlam, korozyona dayanıklı toz boyadan yararlanır. Tüm makaralar, makara kullanılmadığında makaranın ayrılmasını önlemek için bir sürükleme molasına sahiptir. C Serisi, hortumun saklanması ve alınması için ekonomik bir seçimdir., , ,Kaliteli kaplama ve korozyona dayanıklı – Ayrı ayrı toz boyalı bileşenler, erken korozyona karşı maksimum koruma sağlar., ,Düşük maliyet – Basit ve etkili tasarım, ekonomik depolama ve geri alma olanağı sağlar ,Kullanımı kolay – Dönen kol hortumun kolaylıkla alınmasını sağlar., ,Montajı kolay mı? Tabandaki 4 oluklu delik, makaranın monte edilmesini ve ayarlanmasını kolaylaştırır., ,

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Renksürücü TipiMaks. Sıcaklık.MontajÇıkışMakara GirişiMühür türüÜcret
REELCRAFT CT6050HN 1 Hortum Makarası El Krank 3/8 İnç Kimlik x 50 Feet | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1Hortum makarasıSiyahEl Krank-Zemin, Duvar, Tezgah ve Kamyon-3/8 "(M) NPTiyi€277.94
REELCRAFT CT6100HN 1 Hortum Makarası El Krank 3/8 İnç Kimlik x 100 Feet | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1Hortum makarasıKırmızıEl Krank-Zemin, Duvar, Tezgah ve Kamyon-3/8 "(M) NPTiyi€331.76
REELCRAFT CU6050LN El Krank Hortum Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 300 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet | AM2JJD CU6050LNEl Krank Hortum Makarası--150 Derece F-3/8 "NPT (F)--€159.03
TEKLİF TALEBİ
REELCRAFT CU8050LN El Krank Hortum Makarası, İç Çap 1/2 İnç, 300 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet | AY9WZC CU8050LNEl Krank Hortum Makarası--150 Derece F-1/2 "NPT (F)--€191.10
REELCRAFT CU6100LN El Krank Hortum Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 300 Psi, Hortum Uzunluğu 100 Feet | AY9XBQ CU6100LNEl Krank Hortum Makarası--150 Derece F-3/8 "NPT (F)--€203.13
REELCRAFT CT6050LN El Krank Hortum Makarası, İç Çap 1 İnç, 300 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet | BT6MHN CT6050LNEl Krank Hortum Makarası--150 Derece F-1/2 "NPT (F)--€176.40
TEKLİF TALEBİ
REELCRAFT CT6050HN El Krank Hortum Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 5000 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet | BT6MHR CT6050HNEl Krank Hortum Makarası-------€232.53
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT CU8100LN El Krank Hortum Makarası, İç Çap 1/2 İnç, 300 Psi, Hortum Uzunluğu 100 Feet
€216.49 / Adet