REELCRAFT CT6050LN Hand Crank Hose Reel, Inner Diameter 1 Inch, 300 Psi, Hose Length 50 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Krank Hortum Makarası |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 3 / 8 " |
Hortum uzunluğu | 50ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.6 " |
Giriş | 1/2 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Çıkış | 1/2 "NPT (F) |
Basınç | 300 psi |
UPC | 699567009337 |
Ağırlık | 13 lbs. |
PLATFORM | Model | + | Renk | sürücü Tipi | Maks. Sıcaklık. | Montaj | Çıkış | Makara Girişi | Mühür türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT6050HN 1 | Hortum makarası | Siyah | El Krank | - | Zemin, Duvar, Tezgah ve Kamyon | - | 3/8 "(M) NPT | iyi | €254.14 | ||
CT6100HN 1 | Hortum makarası | Kırmızı | El Krank | - | Zemin, Duvar, Tezgah ve Kamyon | - | 3/8 "(M) NPT | iyi | €319.96 | ||
CU6050LN | El Krank Hortum Makarası | - | - | 150 Derece F | - | 3/8 "NPT (F) | - | - | €159.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
CU8100LN | El Krank Hortum Makarası | - | - | 150 Derece F | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | €216.49 | ||
CU8050LN | El Krank Hortum Makarası | - | - | 150 Derece F | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | €191.10 | ||
CU6100LN | El Krank Hortum Makarası | - | - | 150 Derece F | - | 3/8 "NPT (F) | - | - | €203.13 | ||
CT6050HN | El Krank Hortum Makarası | - | - | - | - | - | - | - | €232.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00