REELCRAFT H16000 1 Hortum Makarası Hava/su
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Yatak | Kalıcı Olarak Yağlanmış |
sürücü Tipi | El Krank |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 19 " |
Hortum kimliği | N |
Hortum İç Çapı. | 3 / 8 " |
Hortum uzunluğu | 300ft. |
Hortum Çıkışı (In.) | 1/4 "(F) NPT |
uzunluk | 20 " |
Maks. Alan sayısı Basınç Değeri | 500 psi |
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | 150 Derece F |
Montaj | Zemin, Duvar, Tezgah ve Kamyon |
Makara Girişi | 3/8 "(F) NPT |
Mühür türü | Viton |
Tip | Orta Görev, Hava / Su |
genişlik | 12.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 56.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.07 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | Montaj | Çıkış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS18000 M1 | Hortum makarası | Sade | 19 | 20ft. | - | 210 Derece F | Zemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon | - | €1,718.18 | ||
H28000 1 | Hortum makarası | Elektrostatik toz boyalı | 18.5 " | 19 " | - | 150 Derece F | Zemin, Duvar, Tezgah ve Kamyon | - | €374.77 | ||
H18000 | El Krank Hortum Makarası | - | - | - | 150 Derece F | - | - | 1/2 "NPT (F) | €545.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
H29000 | El Krank Hortum Makarası | - | - | - | 150 Derece F | - | - | 3/4 "NPT (F) | €433.23 | ||
H16000 | El Krank Hortum Makarası | - | - | - | 150 Derece F | - | - | 1/4 "NPT (F) | €325.31 | ||
H26000 | El Krank Hortum Makarası | - | - | - | 150 Derece F | - | - | 1/4 "NPT (F) | €347.53 | ||
H28005 | El Krank Hortum Makarası | - | - | - | 150 Derece F | - | - | 1/2 "NPT (F) | €311.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00